1,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に 材質アルミ 内径(Φmm)12 トラスコ品番849-9537 使用厚さ(mm)3.5
1パック
399 税込439
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質真鍮
1セット(1000組)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。 寸法(mm)400×180×90 適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 質量(kg)3.5 トラスコ品番328-9800 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に 材質ポリカーボネイト製 厚さ(mm)3.5迄
1セット(15組)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10組)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 寸法(mm)2900×2920 質量(kg)6.5 径(Φmm)ハトメ:12 ハトメ数24 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
65,400 税込71,940
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミ製ハトメの無いシートです。 焼却時の手間や焼却コスト低減などトータルローコストのシートです。
用途超短期間での完全使いきり現場用 厚さ(mm)0.07 仕様ハトメなし 材質シート:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ#1000 耐久性約1ヵ月未満
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(20組)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーシート ♯3000 モノタロウ 定期注文
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#3000相当 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメ内径(mm)Φ約12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)