6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。 材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン サイズ【パッド】6cmΦ 長さ(cm)【釘】20 設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10セット)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)庭パッド釘
エコ商品
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ! パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい! 釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。 長さ(cm)【釘】20 パッド径(Φmm)40 材質パッド:ポリエチレン、釘:スチール サイズ【パッド】5cmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10セット)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タチカワハンマータッカー
エコ商品
金槌の要領で打ち下ろすだけでステープルが簡単に打ち込めます。2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途建築用ラス張りに。ルーフィングシート留めに。ポスター、荷札張りに。 適合針:F-107H(タチカワ製)、GT-06ML、10ML(タチカワ製) トラスコ品番338-5366 幅(mm)30 全長(mm)285 高さ(mm)50 本数針装填:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 動画あり
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層) 厚さ(mm)5 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)ファルロック
エコ商品
釘が使えない場所にループとフックで固定
用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止 セット内容ループとフック各1 引張強度(kg)垂直方向:56、並行方向:98 寸法(cm)5×20 適合材ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

光モールパチッとアングル
エコ商品
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)