20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様引きしろ/155mm 全長(mm)4075 質量(kg)4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定 動画あり
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm)51×35×6 質量(g)8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大荷重(N)(持上げ)686 回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで) 操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
199,800 税込219,780
欠品中

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様(ボード受け巾)80mm 全長(mm)155 全質量(g)約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ! ●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。 ●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。 ●自動巻取式で巻き取る手間がありません。 ●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。 ●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)9 自動巻取糸長さ(m)7 糸の太さ(mm)0.7 製品質量(g)160 外形寸法(mm)縦226×横78×奥43 本体質量(g)160
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
欠品中

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。 材質 高さ(mm)(押し上げ)4~55 耐荷重(N)590 移動量(mm)(左右移動幅)各15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷