材質ポリエチレン
幅(mm)80
厚さ(mm)0.025
高さ(mm)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。
水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。
作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。
取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
寸法(mm)袋部320
RoHS指令(10物質対応)対応
大判のシートで座席・トランク等に敷いて汚れの付着を防ぎます。
取り出しやすいティッシュ式です。
用途リアシート用養生カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.29。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、メンテナンス時の一般的な流出物の清掃用に設計されており、腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収します。吸収パッドの色は黒又はグレーで見分けがつきやすく、一般的に少量の液体をこぼした場合や表面をきれいにする場合に使用できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド メンテナンス、一般的な流出物処理用 作業面の清掃 業界認知 色: 黒とグレー - 腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 裏面開放によるすばやい吸収 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 伸張強度が高いスパンボンド製カバーストック 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716373 7716373 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716392 7716392 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2
材質ポリエチレン(LDPE)
構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート
伸び(%)250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
関連キーワード