シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。
色シルバー
材質スチール
質量(g)1500
トラスコ品番337-1239
高さ(mm)30
長さ(m)1180~2050
適合車軽トラック
包装形態袋入
縦(mm)1200
横(mm)100
太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連
材質スティール
長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm
質量(kg)1.2
外径×内径(Φmm)25.4×22.3
仕上粉体焼き付け塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
シートに傾斜をもたせ荷台を雨・雪から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納に場所を取りません。
用途シートの水たまりを防止。
材質スチール
伸縮範囲(cm)1188~2050
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
雨降り後も水が溜まりにくい!
防水素材、平帯タイプ
用途軽トラック専用
材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金
色ブラック
サイズ平帯タイプ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.974
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)360.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71
サービス分類オーダー・加工
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)70
高さ(mm)37
トラスコ品番126-7818
材質スチール
長さ(mm)1000
質量(kg)1.18
色シルバー
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.637
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×8
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)263.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01
サービス分類オーダー・加工
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3000
和風から洋風まで、幅広い柔軟なデザインを表現します。
用途外壁、サイディング
長さ(mm)3790
厚さ(mm)17
質量(kg)40
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m2)10.976(3.326坪)
働き幅(mm)362
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3050
セルフクリーニング機能に組石調デザインを合わせ持つ高機能サイディング。
用途外壁、サイディング
長さ(mm)3790
厚さ(mm)17
質量(kg)40
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m2)10.976(3.326坪)
働き幅(mm)362
クリスタルのような全く新しい外観を演出するクールデザイン。
用途外壁、サイディング
長さ(mm)3790
厚さ(mm)17
質量(kg)40
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m2)10.976(3.326坪)
働き幅(mm)362
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3050
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ