板金作業時の板材の保持などに適しています。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1760
耐熱温度(℃)500
寸法(mm)500×1000
厚さ(mm)2
仕様ノンアスベスト
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌々日出荷
仕様●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番65-2157-13
1丁
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
アズワン品番65-2157-15
1丁
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。
全長(mm)250
質量(g)617
口幅(mm)100
最大口開(mm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。
寸法(cm)45×100(1本あたり)
質量(g/本)188
材質ポリエステル
粘着剤アクリル系樹脂
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-32
1セット(3本)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)457.2×914.4
色ブラックメタル
素材塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用
種類グリッププライヤ
全長(mm)85
材質スチール
仕様NSN#5120-01-368-3971
質量(g)270
適合板厚(inch)シートメタル:0~1
トラスコ品番490-3188
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
トラスコ品番753-3110
全長(mm)175
質量(g)170
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)73
寸法B(mm)35
寸法C(mm)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
用途鉄板切断用
トラスコ品番857-1629
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)150
先端幅(mm)17
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。
質量(kg)0.5
吸着力(kg)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途シートメタルのリベット、ボルト穴などの穴あけ
トラスコ品番814-7929
適合機種A-302
部品番号1011
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7921
適合機種A-302
部品番号1003
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7922
適合機種A-302
部品番号1004
1本
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7919
適合機種A-302
部品番号1023
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-31
1セット(3本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
奥行(mm)23
質量(g)520
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
トラスコ品番753-3217
全長(mm)180
質量(g)250
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9299-17
1本
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9299-18
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9299-16
1本
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
適合車種Kawasaki Z 900 RS (2014-2018)
1個
¥6,898
税込¥7,588
36日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス)
アズワン品番65-9299-20
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)
アズワン品番65-9299-19
1本
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
1パック(10個)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:3●サイズ(mm):16~30.5●シャンク径:9mm●全長:76mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)
アズワン品番65-9299-21
1本
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
1パック
¥879
税込¥967
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ