シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定
トラスコ品番358-9819
材質ナイロン
幅(mm)27
色黒
高さ(mm)33
奥行(mm)82
最大開口(mm)約8
1袋(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
不織布やマルチ固定にご使用いただけます。
取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類Uピン
色(取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン
全長(mm)104
入数4個
1セット(4個)
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン
全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
ネットやシートを強力キャッチします。ツマミをひねってロックできます。
用途雨よけ/風よけ/日よけ等
トラスコ品番514-7968
材質ナイロン
長さ(mm)140
幅(mm)130
色黒
長さ(m)0.14
幅(m)0.13
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
反射シート付
用途バリシートを単管につける際に固定するクリップ
材質PE
寸法(mm)Φ48.6×60
関連資料(0.04MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
シリップは、養生シートとパイプをつなぐ画期的なクリップです。
安全面と作業スピードが改善されました。
養生シートとパイプをつなぐ際、ロープ等で縛っていた従来のやり方と比べ、シリップはリングに通すだけなので非常に早くつなげることができます。
不安定な足場での作業時間が少なくなることで、落下事故防止にもつながります。
外す作業も簡単なので、解体時にもより早く、安全に取り外すことができます。
また、シリップは繰り返し使用することができ、屋外の環境下でも安心してご利用頂けます。
色イエロー
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP
全長(mm)150
適合パイプ径(Φmm)48.6
入数(個)2
1個(2個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
1袋(8個×1袋)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への不快な食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみいただけます。
独自に開発した強力マグネットの絶妙な強さにより、お好みの場所に移動させたい場合は簡単に手で動かすことができます。
装着は純正シートベルトに挟むだけでお使いいただけます。
色ブラック
サイズ(mm)45×70
デザインモノグラムレザー
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。
軽量で耐衝撃性に優れています。
色黄
捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード
長さ(mm)185
1袋(100本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ヘッドレストシャフトに取付やアシストグリップにまきつけて使用し、
色々なものを吊り下げることが出来ます。
クリップとフックの2way式。ベルトの長さ調節も可。
用途自動車用シートクリップ
質量(g)76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×34×37
ベルト長さ(cm)調節:10(最大)
1個(2個)
¥859
税込¥945
4日以内出荷
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類グリップ式
仕様グリップ式
材質ポリエチレン
長さ(mm)205
幅(mm)83
色黒
太さ(mm)10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具
サイズ(cm)14×10×4
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ