こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
幅(mm)1150
厚さ(mm)0.31
色白
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3
重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防虫・防炎・帯寒・耐候機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
飛翔害虫や不快害虫が嫌がって逃げる効果のある間仕切カーテンです。
飛翔害虫に対するノックダウン試験で強制的にシートに接触させたところ、およそ2時間で半数、3時間が経過すると全数がノックダウン(気絶)しました。
飛翔害虫がシートに直接触れなければノックダウンしません。
用途飛翔害虫や不快害虫を防ぎたい場所の間仕切・カーテン、作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
色白糸入り透明イエロー
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色白糸入り透明
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約250
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
色グレー
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
シート厚さ(mm)約0.37
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
景観保護に適したODグリーン。
厚さ(mm)約0.3(±0.02)
材質PE
形状折りたたみタイプ
タイプ長期使用タイプ
厚さ#4000
使用期間(目安)約3年
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途作業用・農業用
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ブラウンシルバー
引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm
番手(#)3500
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)85
ハトメ内径(mm)12
特性防水・耐水
引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
用途5年の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
材質ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦950、横850
引張強度(N/50mm)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34
材質高密度ポリエチレン
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.35
幅(cm)203
質量(g/m2)450
光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。
店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。
材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)
質量(g/m2)約390
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.3
機能防炎
質量(g/m2)390
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)188
引裂強度(N)縦230×横205
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12
シート厚さ(mm)約0.3
規格防炎2類
材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)
材質(ハトメ)真鍮
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
厚さ(mm)0.3
色グレー
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。
色パールホワイト/シルバー
特性遮熱
厚さ(mm)0.3
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ#2700
耐久性(年)約5
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)(縦)950/5、(横)850/5
ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。
用途キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
仕様シート本体の継ぎ目:無し
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ18×ヨコ16
質量(g/m2)194
引裂強度(N)タテ240×ヨコ150
材質(ハトメ)真鍮
特性防水
関連資料(4.48MB)
引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950
シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途長期の野積用、簡易車庫、倉庫など。
トラスコ品番206-7115
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.35
色シルバー
長さ(m)10.0
ハトメ数44個
番手(#)4000
耐久性(年)約2~3
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)10.0
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。
用途山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
色迷彩色
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
関連キーワード
1
2
3
4
次へ