厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途保温・保冷・断熱用カバー。
厚さ(mm)3
仕様前面中央部ファスナー
トラスコ品番458-0320
形状ビニールカーテン
質量(kg)7.8
適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色オレンジ透明
タイプフラット
機能帯電防止・防虫
RoHS指令(10物質対応)対応
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒に特化した商品です。
マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
幅(mm)1000
表面処理艶
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別耐寒
色ナチュラル
タイプフラット
機能耐寒
RoHS指令(10物質対応)対応
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止・防炎
防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910
幅(mm)455
厚さ(mm)3
柄木目調
関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質ゴム
シート幅(mm)1000
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0204
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明オレンジ
タイプ帯電防虫
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫
1巻
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
防虫性能を有するグリーン色のシートです。
用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色グリーン
タイプ短冊タイプ・防虫タイプ
長さ(m)30
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0221
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明オレンジ
タイプリブ付帯電防虫
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫
1巻
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0212
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプリブ付帯電
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)約25.8
長さ(m)5
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-9453
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)15
色透明
長さ(m)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1068
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)23
色透明
長さ(m)30
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等
長さ(mm)1000
幅(mm)500
硬度80±10
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)
密度1.7Mg/m3±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7947
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色透明
長さ(m)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-9525
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色スモークグレー
長さ(m)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1016
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)27
色透明
長さ(m)30
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7951
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)24
色透明
長さ(m)30
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7928
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色透明
長さ(m)30
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7853
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)15
色透明
長さ(m)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7910
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)45
色透明
長さ(m)30
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7868
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)45
色透明
長さ(m)30
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-6377
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)18
色透明
長さ(m)12
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-6369
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)27
色透明
長さ(m)30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7902
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色透明
長さ(m)30
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1079
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)40
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7848
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)24
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-9489
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)15
色透明
長さ(m)12
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-7889
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)15
色オレンジ
長さ(m)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、
仕様針入度:45
基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層
密度1.7Mg/m3
RoHS指令(10物質対応)対応
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番101-1023
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)18
色オレンジ
長さ(m)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り
厚さ(mm)3.0
トラスコ品番100-9474
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)27
色オレンジ
長さ(m)30
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ