5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-11 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷