69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
1個
26,532 税込29,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷


シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
1個
78,100 税込85,910
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
1台
98,900 税込108,790
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)最大0.4以下 質量(kg)2.9 タイプ溶着 消費電力(W)600 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150 シール長さ(mm)最大200 シール幅(mm)10 アズワン品番64-2205-67
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

1セット
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚 トラスコ品番324-2803 質量(kg)約8(除コード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着 電源(AC V)100 アズワン品番6-646-03 適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ本体
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)シュアー スタンドシーラー
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401 消費電力(W)1420 付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本 質量(kg)24.5 電源(V)単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020 方式通電方式:インパルス方式 テーブル寸法(mm)420×145 シール長さ(mm)450 シール幅(mm)10 タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

富士インパルスベルトシーラー
スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
539,000 税込592,900
22日以内出荷

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228 到達真空度(kPa)-69 シール長さ(mm)300 消費電力(kW)1.1 駆動方式手動 加熱時間0.1~2.3秒 脱気速度(L/min)22 脱気方法ノズル式
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 1050(560)W シール方式片側下加熱 本体寸法(mm)400×420×228 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール長さ(mm)300 シール幅(mm)10(5) シール能力(mm)0.4以下(2枚) 到達真空度-69.0kPa アズワン品番6-9824-11
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
239,000 税込262,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士インパルス足踏みシーラー
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070 加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)オートシーラー
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450W シール時間(sec)0.3~3.5
1台
249,000 税込273,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
439,800 税込483,780
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。
質量(kg)【機械】18 電源(V)AC100 シール長さ(mm)300 加熱時間0.1~2.3秒
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342 到達真空度(kPa)-34.1 シール長さ(mm)400 エア源外部配管 駆動方式エアシリンダー 加熱時間0.1~2.5秒 冷却時間0.1~5.0秒 脱気速度(L/min)1015 脱気方法ノズル式 適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
1個
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長島梱包ポータブルシーラー
エコ商品
使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60 電源(V)100 高さH(mm)95 奥行D(mm)170 幅W(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ 質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5 タイプ縦型 電圧(V)100 消費電力(W)700 シール方式片側上加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部) シール長さ(mm)210 シール幅(mm)10
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷

・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)0.25 電圧(V)100 電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26 シール長さ(mm)10 シール幅(mm)5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番113-2957 セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)23 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ900 本体寸法(mm)幅340
1個
118,800 税込130,680
翌々日出荷

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25 電源(V)AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm)205×100×26 電源コード(m)3.0 2Pタイプ ヒーターセラミックヒーター シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番6-9820-01 発熱温度(℃)約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)20.3 タイプ上下熱板式 電源(V)AC100 消費電力(W)300 温度範囲(℃)【接着部】室温~200 本体寸法(mm)350×280×1020 電源コード(m)1.8 シール長さ(mm)290 シール幅(mm)10 加熱方式両面ヒート アズワン品番65-0505-33
1箱
179,800 税込197,780
6日以内出荷

・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ 質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5 タイプ縦型 電圧(V)100 消費電力(W)1100 シール方式上下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部) シール長さ(mm)210 シール幅(mm)10
1個
249,800 税込274,780
30日以内出荷

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)520×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)350 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-77 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
839,800 税込923,780
43日以内出荷