適合本体CS-300Ⅱ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01
タイプ溶着用ヒーター
トラスコ品番223-7261
適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01
質量(g)5
シール長さ(mm)213
シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
¥618
税込¥680
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3983
材質ニッケルクロム
質量(g)30
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2429
質量(g)10
タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
アズワン品番65-2113-83
1セット
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
タイプ交換用ヒーター線キット
アズワン品番5-5695-15
1個
¥1,590
税込¥1,749
12日以内出荷
EA305XR-32用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
アズワン品番65-2113-91
1セット
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。
厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
1箱(10本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
シール幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)100
電源100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.4
ヒーターニクロムヒーター
シール幅(mm)1.6
適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2
質量(kg)1.9
消費電力(W)400
定格電圧(V)100
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2.8
適合厚さ(mm)0.01~0.6
収納時寸法(cm)43×7.5×16
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが20cmで小さなものに最適。
押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2
質量(kg)1.5
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
適合厚さ(mm)0.01~0.6
収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入
付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2
質量(kg)3.3
消費電力(W)350
定格電圧(V)100
内容1台
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)2.8
適合厚さ(mm)0.01~0.6
収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1
質量(kg)5
温度(℃)溶着部:約250
シール時間(sec)約0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電
定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz
適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)5.8
消費電力(W)780
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)100×800×230
シール長さ(mm)600
シール幅(mm)2.8
シール能力(mm)0.4以下
アズワン品番7-3399-01
1台
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
1セット(5本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に
幅(mm)溶着:2
質量(kg)2.46
電源(V)AC100 50/60Hz
電力(W)500
温度(℃)接着面:120~200
長さ(cm)溶着:30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に
幅(mm)溶着:2
質量(kg)3.69
電源(V)AC100 50/60Hz
電力(W)600
温度(℃)接着面:120~200
長さ(cm)溶着:40
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に
幅(mm)溶着:2
質量(kg)1.97
電源(V)AC100 50/60Hz
電力(W)350
温度(℃)接着面:120~200
長さ(cm)溶着:20
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
クリップシーラー、ハンドインパルス共用 フッ素樹脂テープです。
クリップシーラー・ハンドインパルス共通の「ヒーター線をカバーするテープ」です。
1,000回程度で黒く焦げてきたら貼り替えてください。
仕様●適用シーラー:Z-1, A-1, T-30, T-50 共通●幅(mm):7●長さ(m):2.5
アズワン品番68-4066-15
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番113-2955
セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質アルミ鋳物/塗装
質量(kg)26.5
本体寸法(mm)奥行480
本体寸法(mm)高さ860
本体寸法(mm)幅680
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ