2,336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途シーラー用部品 適合P-200、PC-200 トラスコ品番836-3991 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 質量(g)19 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01 タイプ溶着用ヒーター トラスコ品番223-7261 適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01 質量(g)5 シール長さ(mm)213 シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
618 税込680
当日出荷


【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途シーラー用部品 仕様フローガラスシート(シート状) トラスコ品番836-3993 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)0.075 質量(g)42 品名フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm)315×250 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷


卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307 適合306、307 トラスコ品番223-7300 質量(g)3 タイプPTFEテープ
1パック(5本)
929 税込1,022
当日出荷

1セット
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグシーラー モノタロウ 動画あり
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm)219 高さ(mm)152 奥行(mm)73.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッグシーラー SUS430 モノタロウ 動画あり
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質SUS430 幅(mm)218 高さ(mm)151 奥行(mm)74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

パワーシーラー用テープカッター刃です。1セット(刃・ビス2本・取説)が3セット入になります。
セット内容刃・ビス2本・取説
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷


冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーシーラー用袋カッター刃です。刃3枚・取説のセットです。
セット内容刃・ビス2本・取説
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1パック(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷