29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。 冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造) 厚さ(μm)60
1袋(100枚)
5,320 税込5,852
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質PE、NY 厚さ(μm)60 耐熱温度(℃)-40~100
1セット(3000枚)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-40~+80℃まで使え、しかも従来のポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
1袋(100枚)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80 材質PE,PA
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。 材質ナイロン+LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(100枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウ 動画あり
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質ABS 寸法(mm)95×44×44 質量(g)56 電源単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm)0.3~0.5(2層) 切断厚(mm)0.5~1.0(2層) 取扱説明書(0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。 材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源100V シール幅(mm)3 機能溶着 適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最も手軽な卓上型ポリシーラー。 卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。 シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
タイプカッター付き(ナイフカット式)
1台
24,500 税込26,950
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×280 横マチ55 厚0.065 マット
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ポリシーラー
最も手軽な卓上型ポリシーラー 卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。 PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。 滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。 厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
1袋
26,300 税込28,930
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッコー機器コーポレーション密封式検食袋基本セット
TKG品番9-0220-0801 セット内容セット内容:検食袋エコパックンHAK-100 400枚、HAK-120 400枚、HAK-180 100枚、密封機 クリップシーラーZ-1 1台、ステンレス製検食袋セット台 1台、仕切容器、ポリ容器、ポリセットケース1式
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷