用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
形状シーリングキャップ
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
竿縁天井にご使用ください。
色青
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
形状キャップ
1箱(20個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質ポリエチレン
仕様信号線穴付
形状キャップ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
定格6A 125V
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:レセプタクル シェルサイズ 17 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック 材質:サーモプラスチック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1409-09
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様追焚き配管用部材
材質ポリエチレン
ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
天井面からの取出しに使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 シーリングキャップ_No.36、MP8000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 シーリングキャップ_No.36、MP5000E-M332148ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品シーリングキャップ_No.38、MP8010E-M332163 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 シーリングキャップ_No.36、MP4120E-M332000 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 シーリングキャップ_No.38、MP4100E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 シーリングキャップ_No.38
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.83MB)
図解NoMSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MSW1008-3M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MS330CNA-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.23、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.23、MS313EA-M エアークリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.23、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 シーリングキャップ_No.21、MKW110-MC エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品_No.26、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.23、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.23など
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様被覆ソフトペアチューブ・シングルタイプ10A用
色白
1袋(20個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
色ブルー
種類給水用
寸法D1(Φmm)21.5
寸法D2(Φmm)13
適合サイズさや管:16、樹脂管:10A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
仕様被覆ソフトペアチューブ・シングルタイプ7A用
色白
1袋(20個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状シーリングキャップ
色薄グリーン
適合管の呼び(サヤ管)30、(樹脂管)10×2、7×1
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ