「シーリングファン 取付金具」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)埋込ローゼット取付アダプター
エコ商品
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
エコ商品
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg)0.5 高さ(mm)47 仕上ホワイト塗装 幅(Φmm)265 取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
31日以内出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質鋼板 タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

取付可能厚(mm)天井:5~25 埋め込み深さ(mm)47 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターファン用の灯具 シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます 灯具の点灯を切替できる 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390 高さ(mm)71 取付方式金具ネジ式 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイデンハンガー扇
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式 質量(kg)10.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質ステンレス 安全荷重(kg)5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 マットシルバー 取付傾斜天井取付:可能(35度) 適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 取付傾斜天井取付:可能(35度)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具
エコ商品
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)