81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷

1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)13×15 密度1.0g/cm2 アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
1,911 税込2,102
当日出荷


ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様手で切断可能 使用温度範囲-100~260℃
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
4,320 税込4,752
翌日出荷

特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途ネジ継ぎ手用シール材 特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
1箱(10巻)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。 その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合 材質フッ素樹脂 グレー 使用温度(℃)-100~260 寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
349 税込384
6日以内出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-49
1巻
570 税込627
翌日出荷

一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
1巻
259 税込285
翌々日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→赤 幅(mm)5 精度(℃)±2 縦(mm)5
1ケース(200枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コピー・FAX時に書類の隠したい部分を一時的に隠せ、貼りつけた影が映りにくいテープです。 白いので上から文字も書けます。再剥離タイプなのできれいにはがせます。 紙素材なので、手で簡単に切れます。たっぶりつかえる5m巻。
材質上質紙 幅(mm)5 長さ(m)5 紙管内径(mm)25.4 アズワン品番64-8850-51
1個(5m)
569 税込626
当日出荷

中興化成工業シールテープ
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)260 入数10
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理 変色温度(℃)40/50/60 (原色)白、(変色後)青-赤-緑 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:5 質量(g)10 寸法(Φmm)(エレメント)5 シートサイズ(mm)15×30 精度(℃)±2 縦(mm)15 変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
1ケース(20枚)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 25mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 25 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
翌々日出荷