20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ポリアミド6(PA6) 接触抵抗(Ω)0.08 表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 固定方法ねじ止め 使用ねじM4
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デンカエレクトロンノイズクリップ
樹脂にメッキを施したクリップです。グランディングとフィルタリングの、両方の機能を持ちます 金属製ではないため、熱をためずに放出します エッジ部分にR加工を施しているので、線材を傷つけません。真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します
材質無電解ニッケルメッキ 銀色 寸法D1(Φmm)4.3 寸法W(mm)9.5
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:黄銅(ニッケルめっき)シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)クランプ : ナイロン6パッキン : ネオプレンゴムO-リング : ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2) 定格300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
エコ商品
仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷

グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
用途放送機器、映像機器、医療機器などに。 材質/仕上無電解ニッケルメッキ シルバー 横(mm)9.5
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ 仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用) トラスコ品番282-0838 質量(g)37 アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-60~100 保護等級IP68 2bar/30min、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 準拠IEC62444 Var.A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー 下穴径(Φmm)10 固定方法クリップ 生産国ドイツ EMC規格EMC対策品
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084 セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)