1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA815ZY-41
形状SD-2403
電流(A)0.3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100
2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
相数単相
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC3
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
仕様静電シールド付
種別単相複巻
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし、シールド付
エスコ品番EA815ZY-52
形状SD-2405B
電流(A)0.5
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
適合車種【KYMCO】People 200 GTI (2010-2020),People 300i GTI (2011-2020),People GTI (2010-2020),People GTI 125 (2010-2020)
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)
仕様単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
適合車種【KYMCO】G-Dink 300 (2018-2021)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 750 GS (2018-2022),F 850 GS (2018-2022)
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】Niken 900 (2019-2022),Niken GT 900 (2019-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
適合車種【KYMCO】People S 300 (2019-2022)【PIAGGIO】Medley 125 (2020-2022),Medley S 125 I-GET (2020-2022)【SYM】HD 300 (2019-2022),【SYM】phony 125 (2020-2022)
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V85 TT (2019-2022)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
適合車種【BMW】C 400 X (2019-2022)
1個
¥34,980
税込¥38,478
36日以内出荷
適合車種【HONDA】GL 1800 Gold Wing (2018-2022)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
適合車種【HONDA】Super Cub C 125 (2018-2021)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【SYM】Crui【SYM】 300 (2017-2022),Joymax Z 300 (2019-2020),Joymax Z+ 300 (2021-2022),Joyride 300 (2022-2022)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】Tracer 900 (2018-2020),Tracer 900 GT (2018-2020)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】Versys 1000 (2019-2022),VERSYS 1000 SE (2019-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V85 TT (2019-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 750 GS (2018-2022),F 850 GS (2018-2022)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
エスコ品番EA815ZY-46
形状SD-245
電流(A)5
絶縁種別E
1次電圧(V)0-100-110
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
エスコ品番EA815ZY-51
形状SD-2403B
電流(A)0.3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200
2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ