192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ジッパーチュービングシールドメッシュ
エコ商品
仕様編本数:1本糸編 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm)1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業EC-M シールドメッシュ
エコ商品
材質スズめっき銅 導電率93.0%以上 電気抵抗(Ω/cm2)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 厚さ(mm)0.2 シールド効果40dB(150KHz~3GHz)
1枚
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(1m)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.1 シールド効果60dB(150KHz~3GHz)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 厚さ(mm)0.08 シールド効果80dB(150KHz~3GHz)
1枚
56,980 税込62,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド
仕様素材シールド性能:50dB(100MHz)、60dB(1GHz) 材質ポリエステル+銅+ニッケル
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質アラミド糸・銅スズめっき 耐熱性600℃
1巻
699 税込769
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
20,180 税込22,198
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドメッシュ
エコ商品
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.12
1箱(25m)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドメッシュ (粘着テープ付き)
エコ商品
粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ。シールドメッシュの作業性を改善。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤 シルバー 定尺(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.12 編数1本糸編
1箱(50m×2巻)
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セフティー3刈払機用防災面
通気性の良いメッシュ部に視界、作業性の良いシールド部をセットしました。メッシュは目がちらつき、シールドは熱気で曇る、どちらの短所も改善しました。シールド&メッシュ部の上下移動が簡単に出来ます。ベルト調整穴を移動することで、簡単にサイズ調節ができます。
用途刈払機用防災面。 形状防災面 サイズフリー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果83dB
1枚
55,980 税込61,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果65dB
1枚
41,980 税込46,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様素材シールド性能:83dB 材質ポリエステル+銅+ニッケル
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド シールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様素材シールド性能:65dB 材質ポリエステル+銅+ニッケル
1枚
20,980 税込23,078
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透視性3扉による高い箱内視認性と箱内アクセス 積み重ね利用による利便性アップと電波伝搬環境模擬 貫通線端子盤がサポートする豊富な内外貫通対策 磁力による扉ラッチの採用
仕様本体材質:SUS430t1材、メッシュ:電磁波シールドメッシュ60dB 質量(kg)9.5以下 寸法W440×D420×H400(単位mm、突起物除く) 扉枚数(枚)3 シールド効果45dB以上@1GHz
1個
769,800 税込846,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透視性3扉による高い箱内視認性と箱内アクセス 積み重ね利用による利便性アップと電波伝搬環境模擬 磁力による扉ラッチの採用
仕様本体材質:SUS430t1材、メッシュ:電磁波シールドメッシュ60dB 質量(kg)9.5以下 寸法W440×D420×H400(単位mm、突起物除く) アズワン品番64-8806-85 扉枚数(枚)3 シールド効果45dB以上@1GHz
1個
759,800 税込835,780
31日以内出荷

耐候性約3年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。
用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に 形状折り畳み ホワイト 特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
1枚
2,988 税込3,287
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性約1年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。透視性が高く、駐車場や敷地等に設置する際の防犯対策にもなります。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒2.9m/sで約60%カットし、十分に風を防ぎます。
形状折り畳み クリア 特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
1枚
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェイスプロテクター用替シールド。枝切の作業・剪定作業に。通気性がよい。曇らない
材質ポリプロピレン/電着鉄網 シールドメッシュ
1個
739 税込813
翌日出荷

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)スチール(24メッシュ) 適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型 幅(mm)215 高さ(mm)(最長部)180 質量(g)約83 対応MP型対応、溝付型対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
819 税込901
5日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ナイロン製メッシュシールド No.3203
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約191 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)メッシュシールド+イヤーマッフル No.3201
エコ商品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約368 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ステンレス製メッシュシールド No.3207
エコ商品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約239 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
959 税込1,055
8日以内出荷

軽い着心地で動きやすいストレッチ素材を使用したメッシュベストです。防水素材(メッシュ除く)を使用しており水を弾きます。熱がこもりやすい部分には通気性の良いメッシュを採用。両胸にフラップ付きポケット、両脇にはファスナー付きの大型マチ付きポケット、背中両肩部に反射プリントを装備しました。
種別ベスト 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) メッシュ部分 ポリエステル100 機能ストレッチ、防水、通気性
1着
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛来物から顔面を保護、メッシュで曇りの心配不要。メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。シールド厚さ約2mm、軽量約262gで長時間の使用でも快適性持続。額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感。
用途飛来物からの顔面保護 形状防災面 材質(シールド)【メッシュシールド】スチール 材質【かぶり部】ABS 厚さ(mm)(シールド)約2 質量(g)約262 寸法(cm)(シールド)39×20 アズワン品番64-3725-61
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付 頭囲(cm)約55.5~60 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g)485 内装SF(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)