167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1リール(100m)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

協和ハーモネットCAT5e対応STPケーブル
アルミラミネートテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適です。
ケーブル長(m)200 導体サイズ(mm)0.5 線心数4 ライトブルー 規格CAT5e ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30
1巻
特価
96 税込106
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

1セット(100m)
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)1
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ。Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:3●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.93mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:U/STP●外側シース材質:PVC●外被色:クロム●特性インピーダンス:50 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:30 V●長さ:152m●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7421-16
1巻(152m)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格PC99 コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材。ケーブル長1m。ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) 材質PVC 取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約8.5 UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) ブラック
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。
規格HDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証線材規格UL20276 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ブラック 材質(本体)PVC ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC/ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) 取扱説明書あり 対応解像度Full HD(1080p) HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応) 変換タイプオス - オス
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワダイレクトHDMI延長ケーブル
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
ブラック 規格HDMI1.4準拠 ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス) UL規格UL20276、導体/28AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワダイレクトHDMI延長ケーブル
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応したい場合があります。
ブラック 規格HDMI1.4準拠 ケーブル長(m)0.2(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス) UL規格UL20276、導体/28AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
ブラック 高さ(mm)29 質量(g)134 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)44 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライHDMIケーブル
エコ商品
DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHDMI延長ケーブル
エコ商品
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMI ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1×USB「A」 オスコネクタ 1×USB「A」 メスコネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長 ブラック 質量(g)48 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズ. Belden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。. PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対する耐久性に優れています。また、難燃性 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)ジャケットケーブルは、密閉された場所や人の多い場所に最適です。スズめっき銅の導体を使用して高導電性を実現しています. 特長と利点:. 軽量、強力、柔軟な Beldfoil Z-Fold )シールド技術による 100 被覆 難燃性試験: UL1685 UL 負荷 スズめっき銅ドレインワイヤにより、簡単にアース接続でき、不要な電気ノイズが除去されます ポリプロピレン( PP )絶縁. Belden は、高性能のネットワーキング、接続、及びケーブルソリューションの設計で 100 年以上の経験を持つ、世界的に信頼されているブランドです。厳格な品質基準に従ってテストされているため、あらゆる用途において安全で長持ちする選択肢となります。. 用途:. 電源及び高電圧 産業用 交通機関 信号及びデータ 通信. シールドがケーブルで使用される理由. シールド付き(遮蔽)ケーブルは、シールドなしタイプよりも優れた電磁干渉( EMI )保護性能を備えています。EMI とは、伝導又は放射される電気ノイズを意味し、装置及び装置の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。遮蔽によりケーブル間のクロストーク(信号漏れ)が低減し、信号品質が向上します。. Beldfoil とは何ですか?. Beldfoil は、 Belden ケーブルのシールドに使用されるアルミ ポリエステルホイルです。この特許取得済みの革新的な設計は、静電シールド、強度、及びその他の絶縁性を提供するために非常に効果的です。オーディオ、通信、データケーブルに最適です。Z ホイルシールドは、短絡フォールドと絶縁フォールドを使用して、信号への放射を最小限に抑え、外部干渉から保護します。. 規格:. UL2919 NEC CM IEC 332-3C )
仕様対数 = 9断面積 = 0.33 mm2芯数 = 18AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 30mシールド構造 = U/STP外被色 = クロム外径 = 10.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 50 Ω導体構成 = 7 / 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
269,800 税込296,780
5日以内出荷


DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3 変換タイプオス-オス
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)48 ケーブル長(m)1 コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)11 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質(シース)PE/PVC ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)55 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7439-58
1個
5,998 税込6,598
欠品中

デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:194-6747 アズワン品番65-7465-15
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6749 アズワン品番65-7463-77
1個
2,998 税込3,298
欠品中