容器・蓋 電子レンジ対応不可
材質本体=PP、フタ=PE
形状角形
色ナチュラル
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。
材質(本体)ポリプロピレン
形状角形
色クリア
機能目盛付
材質(フタ)ポリエチレン
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)2100
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
質量(g)196
外形寸法(mm)220×158×81
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
ザル付きなので、食品の水切り保存が可能です。
用途食品保存容器
材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)2100
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
サイズL
質量(g)278
外形寸法(mm)220×158×81
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約5本、なす約3個、大根約470g、かぶ約2個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)2.1
規格S-2
本体質量(g)236
本体寸法(mm)奥行138
本体高さ(mm)110
本体幅(mm)225
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可
材質琺瑯
色ホワイト
容量(L)2
外寸(mm)200×160×H120
1個(2L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード