25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリングなし 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
幅(mm)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り ローラー径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 幅(mm)50 全長(mm)180 質量(g)480 仕上クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180 質量(g)117 柄径(Φmm)25 材質(ローラー部)ウレタンゴム製 柄長さ(mm)113 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 テープ長さ(mm)180
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

富士インパルス足踏みシーラー
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070 加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんシールローラーはんが 大
貼ってはがせるシールでかんたんカラフルローラー遊び!はがせるシールは何度でも貼り直せる!枠用はがせるシールで額縁もデザインできる!
セット内容はがせるシール(380×260mm)×2、画用紙(大:448×315mm、4切:542×382mm)×1、横枠用 はがせるシール(540×40mm)×2、縦枠用 はがせるシール(大:315×40mm、4切:380×40mm)×2 寸法(mm)はがせるシール:380×260、画用紙 大:448×315、横枠用 はがせるシール:448×40、縦枠用 はがせるシール:315×40 質量(g)92
1個
264 税込290
3日以内出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。 硬度115 材質柄:木
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別シリコンゴムローラー 全長(mm)152 ローラー(W×Φmm)40×32 適合206A、208A、210A、214A トラスコ品番127-8304 質量(g)130 備考サプライ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし ローラー径(Φmm)35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。
用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。 幅(mm)37 全長(mm)180 ローラー径(Φmm)35
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。 透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。 施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム サイズ(mm)H18
1枚
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アスファルト系・トーチ工法の転圧に!! 持ちやすく力を入れやすい!!
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本)1 耐荷重(kg)2 仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番430-8638 材質(本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)80 奥行(mm)45 材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社ペタキャッチ
清掃用品などをスッキリ収納!粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。Φ22~35mmの物に対応しています。※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
種別吸盤-B 材質本体・ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー 寸法(mm)(シール)100角 耐荷重(kg)2 アズワン品番61-3442-07
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!。JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。
用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付け セット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット 材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PP シール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80 粘着剤アクリル系 特性蓄光 関連資料チラシ(0.7MB)
1シート
1,298 税込1,428
8日以内出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)