20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚 寸法(mm)252×200
1組
4,000 税込4,400
6日以内出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HK 箱カメラの仕組キット ケニス 動画あり
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050 能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。) 主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水) 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。 使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する) 幅(mm)270 適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
1箱(5枚)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25 インク紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
1冊(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
発光色:黄緑 容量粉末100g 主成分ZnS・Cu
1個(100g)
3,500 税込3,850
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用不透明インキ
タイプ布用水溶性、混色可能
1個
800 税込880
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
ホワイト 用紙写真用紙 坪量(g/m2)251
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740 セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート 測定方式CCDスキャナ 読取適用スキャナに準ずる 解像度0.125mm 主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)
1式
96,980 税込106,678
11日以内出荷

1冊
699 税込769
当日出荷

ナリカ化石箱
アンモナイトやサメの歯などの人気の化石の中で、サイズが小さいものや欠けているものなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容アンモナイト・直角石・サメの歯・恐竜の骨・貝化石・コパール(年代の若い琥珀)、など 寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
1,600 税込1,760
当日出荷