227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28 定格電流(mA)約55
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
色温度(K)6000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライト LED色アンバー/ホワイト テープ幅(mm)12 消費電力(W)5.76 テープ厚さ(mm)3 光束(Lm)300/360 テープ長さ(mm)600×2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72(36×2) 照射範囲側面発光
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12~DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V)DC10~60 消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47 ねじピッチ(mm)45~60 照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ 仕様電圧範囲(DCV):10~36 適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340) 材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン 寸法(mm)110×28×高さ21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDモール接続配線
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ 適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアコンディスプレイ用LED球
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合DC12V/24V共用 材質(本体)樹脂 材質(ケース)アルミニウム 色温度(K)8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)