カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(18)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • カー用品(2)
さらに商品を絞り込む

「ジェットイノウエ h3」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
定格電力(W)70
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエローJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スーパーイエロー定格電力(W)55
LEDバルブ H3 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2取扱説明書(0.35MB)動作電圧(V)DC:10~60
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
日産UD ビッグサムに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD ビッグサムのワイパー交換に。適合日産UD ビッグサム(~H17)3連タイプ形状Uフックセット内容550mm・550mm・500mm 3本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 12V55WJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入光源24V/25W アンバー
ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スーパーホワイト定格電力(W)70
UVカットサンバイザー4t~大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー4t~大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!<br />UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け<br />改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
丸型ハロゲンランプ200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200ΦJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!<br />レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!<br />電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス
LEDソフトモール 5m 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,940税込12,034
1本
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ幅(mm)約10厚さ(mm)約3ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04防塵防水性能IPX7LED5050SMD160pcs適合車種DC24V車入力電圧範囲(V)DC24~DC32
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!<br />UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け<br />改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
バンパーフォグランプ ふそう2t JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパーフォグランプ ふそう2tJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
ドアウインドウガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/’20キャンター(H14.7~)に対応したメッキガーニッシュ<br />ドアモールを一気に引き締めます!<br />フロント・センター・リアそれぞれR/Lの3点分割6点セット!!!<br />貼り付けるだけの簡単施工!!
用途外装パーツ付属品両面テープ(本体取付済)/汚れ落とし用アルコールパッド材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式適合車種ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)/'20キャンター(R2.11~)容量(GB)GB'20キャン
トラック用ワイパーSET UD TRUCKS コンドル用セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS コンドル用セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
日産UD コンドルに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD コンドルのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷
簡単取付で流れるウインカーを実現!
用途電装パーツ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら