24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤 方式ノック式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェットストリーム2&1  ・ 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)0.5 仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯(ボールペン)SXR-80-07 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。
方式ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク(油性) 色数2色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 質量(g)15.3 替芯SXR-80-05 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6 方式ノック式 芯径(mm)0.5 機構ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性ボールペン2色/インク 黒、赤/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)51 高さ(mm)191 奥行(mm)28 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 色数2色
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 線の太さ細字
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.5 芯径(mm)0.5 色数2色+シャープペン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯S-7S インク油性 商品タイプ本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆) 動画あり
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 ボール径(Φmm)0.7 商品タイプ替芯
1箱(10本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 動画あり
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 色数3色一体 商品タイプ本体
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェットストリーム替芯 SXR-7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07 軸径(Φmm)4.4 全長(mm)111.5 質量(g)1.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色 インク油性 入数1本
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂 質量(g)11.5 色数3色一体 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 商品タイプ本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超・低摩擦インク搭載で、クセになるなめらかな書き味を実現した、黒・赤ボールペン・シャープペンシルと3通りで使える多機能ペンです。 優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。 ボールペン側面に名入れができます。
用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質PC樹脂 他 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤+シャープペン 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)ホワイト 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) グリーン購入法適合 サービス分類名入れ
1セット(100本)ほか
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆) 動画あり
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 ボール径(Φmm)0.5 商品タイプ替芯
1箱(10本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色 ボール径(Φmm)0.7 寸法(mm)180×60×6.3 質量(g)12 適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色 入数5本
1箱(5本)
399 税込439
当日出荷

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!
先端ボール径(mm)0.5 方式スライド式 インク色黒、赤、青、緑 色数4色ボールペン
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.9 全長(mm)143.7 質量(g)11.5 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.38 替芯SXR-80-38 インクジェットストリームインク(油性) 色数3色 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります 材質ABS・PP 質量(g)約225 消費電力(W)最大モーターパワー 80 騒音値(dB)最大88 風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階) 充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時) 寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル 使用環境温度(℃)‐10~50 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40 USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.7 インク色 幅(mm)75 高さ(mm)200 奥行(mm)10 シリーズジェットストリーム 替芯SXR-7 入数(本)5
1個(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3209 タイプ連続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:2.5 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 インクジェットストリーム 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム(0.7mm)アルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。
軸径(Φmm)13.3 厚さ(mm)13.3 全長(mm)141.7 質量(g)21 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 仕上軸/アルミ・ゲルグリップ付クリップ/SK口金、リング、ノックカバー/真鍮内筒/PC樹脂 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-7 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)