速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番153-8220
幅(mm)245
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)470
タイプ壁面取付型
奥行(mm)139
電源(V)100
電源コード(m)1.3
騒音値(dB)58
風速(m/s)110
アズワン品番64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4
色ホワイト
電源(V)100・50/60Hz
消費電力(W)強/450、弱/250
モータータイプ整流子
方式片面ジェット乾燥
定格電流(A)強/4.7、弱/3.7
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)1.1(強)
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245
風速(m/s)140(強)
風量調整強/弱
乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。
タンクレスなので水捨て不要です。
設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など
仕様カウンター天面設置型
トラスコ品番820-2763
幅(mm)162
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)245
奥行(mm)298
電源(V)100
消費電力(W)250~450
電源コード(m)1.5
風速(m/s)140
運転音(dB)60
乾燥時間(秒)(目安)8~12
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色ホワイト
風速(m/s)98
吹出方向両面吹き出し
待機電力(W)1.0
ファンターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670
材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂
水受け部あり(0.8L)
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1180
検出距離(mm)(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488
電源コード(m)1.5
風速(m/s)105
運転音(dB)76dB(1m時)
アズワン品番8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470
質量(kg)約4
色ホワイト
モーター整流子モーター
電源コード(m)1.3
風速(m/s)110
運転音(dB)58
材質(カバー)ABS樹脂
吹出方向片面吹出し
定格電源AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)400回/日使用で7年
水受け部あり(0.6L)
本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755
色W(ホワイト)
風速(m/s)98・両面吹き出し
乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6
運転音(dB)57
待機電力(W)1.0
モーターDCブラシレスモーター
ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量調整強~弱の5段階
切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階
質量(kg)部品:約12
材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂
モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回
仕様水受け部あり(0.6L)
壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×283×185
適合品番KS-570AH、KS-570A専用
関連資料(0.03MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。
乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速
電源(V)AC100
消費電力(W)625(待機時約0.5)
運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47
乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に
仕様壁面取付型
トラスコ品番817-3857
セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本
幅(mm)300
質量(kg)7.7
色ホワイト
高さ(mm)670
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)189
電源(V)100
消費電力(W)995
騒音値(dB)55
風速(m/s)110
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除
電圧(V)AC100・50/60Hz
方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式
表示電源ランプ、点検ランプ
本体質量(kg)4
モーターAC整流子モーター
センサー手乾燥室上部に1箇所設置
電源コード(m)1.2
フィルター簡単着脱
騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下
風速(m/s)(強・通常運転時)約100
ノズル手乾燥室上部に3箇所設置
カップ容量(mL)(水受け)800
使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)
取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)
検知方式測距センサー
設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属
水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)
待機電力(W)0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果除菌、消臭、抗菌
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能無し
トラスコ品番105-9831
幅(mm)500
質量(kg)39
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100Vジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
消費電力(W)100
1個
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9834
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ200V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ
厚さ(mm)4
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×300
危険物の類別非危険物
ぬらして、絞って破れないクロスタイプのクッキングペーパーです。
三層構造だからしっかり吸収、食材に繊維が残らない!
上層・下層は丈夫でセンイを残さない。中間層が水も油もしっかり吸収。
添加物を使用しないウォータージェット製法の不織布採用で、しなやかソフトで布のような使いやすさ。(添加物:ノリなどの接着剤)
電子レンジを使用して、簡単に下ごしらえや温めができます。
使いたい時に片手でサッと1枚ずつ取り出せるパッケージ。
わずか10cmのすき間にも置けるので、スペースをとりません。
用途豆腐の水切り、果汁絞り、おひたしなどの絞り、野菜の水切り、だしこし、油きりなどに。
従来のキッチンペーパーと同様に、揚げ物の油きり、電子レンジでの下ごしらえや温めにもご使用いただけます。
シートサイズ(mm)250×265
アズワン品番64-1216-72
関連資料使用例
1個(40枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
被害を最小限に抑えるためのハチ対策キット 必要最小限をコンパクトに!。ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応。バッグはアルミバッグ。「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェットで薬剤噴射。ハチの動きを素早く止めて暴れる隙を与えません。「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出します。「虫除け防虫ネット」は頭部の保護に。頭頂部は閉じられていて、下部もゴムになっているので、侵入をしっかりガード。「瞬間冷却パック」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された箇所はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。「クールタオル」は夏場の熱中症対策としてはもちろん。約86cmあるので、縛ったり巻いたりと使えます。「ハチ対策キットシール」はバッグに貼ると便利。お好きな場所に貼ってください。
用途ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応
仕様アルミバッグ
セット内容アルミバッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450ml×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、虫除け防虫ネット×1、ハチ対策キットシール×1※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×125×190
適合害虫ハチ
利用場所屋外
1セット
¥5,880
税込¥6,468
4日以内出荷
ヤマハレーシングブランドをレイアウトした大判スポーツタオル。綿100%の優しい肌触りの生地に、発色に優れたインクジェットプリントを採用しています。
縦(mm)約340
横(mm)約1150
素材綿100%
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。
ハチ超激取れは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。
ハチ・アブダブルジェットはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。
ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。
圧縮タオルは場所をとらずに保存でき、水につけると元の大きさに戻ります。
ひえっぺは袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症など冷やす必要がある場合に役立ちます。
ハチ対策キットステッカーはそのままバッグに貼ったり、収納場所など目に付く位置に貼るなど、位置を決めて貼って頂けます。
用途ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など、様々な状況への対応に。緊急時の保存、備蓄に。
セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1
本体寸法(mm)収納バック:250×200×150
適合害虫ハチ
ストラップ長さ(cm)55~105
1セット
¥7,190
税込¥7,909
欠品中
ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたバスタオルサイズのフーデットタオル。綿100%の優しい肌触りの生地に、発色に優れたインクジェットプリントを採用。プラボタンやフードが付いているため、羽織ったり、日よけにも使用することができるため、暑く紫外線の強いレース会場などでも活躍します。
幅(mm)約1200
縦(mm)約600(フード含めず)
素材綿100%
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
国産ヒノキ精油配合で魚臭をしっかり消臭・除菌(除菌とは対象表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除菌するわけではない。)。個包装の大判ウェットタオル。30cmx24cmでしっかり拭ける。接着剤を使わず、ジェット水流で繊維を交絡させてつくられており、手触りもよい。伸長力、吸水性、抱水性があり拭きやすい。引っ張っても破れにくく作られているので、乱暴で拭いてもボロボロになりません。個包装だから使う分だけを釣り場へ持ってゆくことも可能。家族や仲間ともシェアしやすい。コットン100%、生分解が可能な循環型素材。本製品はヒノキを有効利用し、日本の森林環境の整備と脱炭素社会の実現に貢献しています。本来原料になれず、山に放置されてしまう残材や未使用材を活用し、オガクズから抽出した精油を使用しています。そこから生まれる収益は、再植林の原資となり、未来の子どもたちのために日本の豊かな気取りを残す活動につながっています。
成分水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジウムクロリド、ヒノキ精油
材質基布:コットン
品名ウェットティッシュ(商品名:つりケア ウェットタオル)
寸法(cm)30×24
入数1枚(個包装)×6包入り
1パック(6包)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9833
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード