25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17 適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)90 タイプ重ね板用50L 最大板厚(mm)50 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)76 適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用 トラスコ品番275-2034 質量(g)16 適合ブローチホルダー- メーカー商品コード37185
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm)156 適合機種A-100、BHM-14075 タイプ75L 最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプ アトラエース 日東工器 動画あり
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時) バッテリー電圧(V)DC36 マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 位置調整範囲(mm)10(前後左右)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25) マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000] マグネット部寸法(mm)100×200 最大ストローク(mm)88 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750 電源(V)AC200単相(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)1010 マグネット消費電力(W)75 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)50 付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱 質量(kg)26 電流(A)(電気ドリル)5.2
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32 マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733] マグネット部寸法(mm)110×220 最大ストローク(mm)296 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660 電源(V)AC200(50/60Hz) 消費電力(W)1800(定格) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯) トラスコ品番495-7733 質量(kg)30 電流(A)9
1個
769,800 税込846,780
翌日出荷

軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱 仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)16 トラスコ品番221-2919 幅(mm)229 高さ(mm)435 奥行(mm)414 電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

QA-4000 100V アトラエースクイックオート 日東工器 動画あり
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25) マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680] マグネット部寸法(mm)82×172 最大ストローク(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)680 マグネット消費電力(W)50 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)35 付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱 質量(kg)18.5 電流(A)(電気ドリル)7.0
1台
559,800 税込615,780
翌日出荷