36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

185-00 サイクロン・シャトル アズワン 動画あり
アズワン品番1-6256-12 吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
1個
62,400 税込68,640
12日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)フィニッシュジェットミル
プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる
用途超仕上げ・平面削り・隅削り用 寸法Lf(mm)63
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。 セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷





1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5 電源AC100V 50/60Hz 50W 試料質量(g)粉砕:1~2(目安) 周波数振動周波数:0~300cpm 振幅(mm)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

有機煎茶(粉末)は、有機栽培の一番茶葉をまるごとパックにしました。水溶性と不水溶性の栄養素を摂れる、まるごと粉末茶です。ジェットミル方式で茶葉をやさしく粉末に。のどごし滑らかで新鮮さを保つ個包装のスティックタイプです。
用途一息したい時に。 仕様産地:鹿児島県
1セット(12個)
13,980 税込15,098
4日以内出荷

有機深蒸し煎茶(粉末)は、濃厚な旨みとほのかな甘みが味わえる煎茶です。水溶性と不水溶性の栄養素を摂れる、まるごと粉末茶、ジェットミル方式で茶葉をやさしく粉末に。のどごし滑らかで新鮮さを保つ個包装のスティックタイプ。
用途一息したい時に。 仕様産地:鹿児島県
1セット(12個)
14,980 税込16,178
4日以内出荷

有機べにふうき(粉末)は、スッキリしたい時に気分がリフレッシュできる緑茶です。水溶性と不水溶性の栄養素を摂れる、まるごと粉末茶になります。ジェットミル方式で茶葉をやさしく粉末に。のどごし滑らかで新鮮さを保つ個包装のスティックタイプ。
用途一息したい時に。 仕様産地:鹿児島県
1セット(12個)
14,980 税込16,178
4日以内出荷

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138 質量(kg)3.25 回転数(min-1[r.p.m])20~300 電源AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168) タイマー最高99時間59分 適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

有機発芽玄米緑茶(粉末)は、爽やかな緑茶に香ばしい玄米をプラスした緑茶です。水溶性と不水溶性の栄養素を摂れる、まるごと粉末茶にしました。ジェットミル方式で茶葉をやさしく粉末に。のどごし滑らかで新鮮さを保つ個包装のスティックタイプ。
用途一息したい時に。 仕様産地:緑茶(鹿児島県)、玄米(秋田県)
1セット(12個)
13,980 税込15,098
4日以内出荷

柿の葉茶(粉末)は、栄養が豊富な身体と美容に嬉しい健康茶です。ノンカフェインで飲みやすく、水溶性と不水溶性の栄養素を摂れる、まるごと粉末茶です。ジェットミル方式で茶葉をやさしく粉末に。のどごし滑らかで、新鮮さを保つ個包装のスティックタイプ。
用途一息したい時に。 仕様産地:島根県
1セット(12個)
24,980 税込26,978
4日以内出荷

単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5 電源AC100V 50/60Hz 50W 試料質量(g)粉砕:1~2(目安) 周波数振動周波数:0~300cpm 振幅(mm)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品フィルターメッシュ(20・40・60) 材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL)150 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3410-01 質量(kg)13 トラスコ品番752-5079 ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)DIJETミル
汎用・平面削り用カッタ。 鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応。 カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-body。 高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化。 超多刃タイプもラインナップ。 高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップ。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)