震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
震度7クラスに対応。水洗いで何度も貼り直し可能。テレビの底面に貼るだけの簡単設置。優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
材質ウレタンエラストマー
色クリアブルー
耐用寿命5~7年(使用環境により異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
材質シアノアクリレート(75%以上)
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(10g)
¥549
税込¥604
当日出荷
根元から自然な動きを演出するクリームタイプのスタイリング剤。ベタつかずにスルッと伸びるから、簡単に根元から髪をホワッと動かせます。
粘性のあるセット成分のホールドオイル配合で、髪同士を面で密着させ、ゆるくてラフな束感を演出します。
用途絶妙な束感のあるスタイリングを叶えたい方へ
成分水・プロパンジオール・グリセリン・PEG-6・ミネラルオイル・ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル・キャンデリラロウ・(アクリレーツ/メタクリル酸ベヘネス-25)コポリマー・カルボマー・PVP・(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・シリカ・PPG-4セテス-20・PPG-8セテス-20・セテス-10・PG・ジグリセリン・エタノール・水酸化K・メトキシケイヒ酸エチルヘキシル・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・エチルパラベン・香料
香り果実やフローラルの香りが徐々に広がるフルーティーカクテルの香り
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1個(80g)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ジェル状です。
垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526
色無色
使用温度範囲(℃)-40~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.02kg
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。
仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。
仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ジェルワックスなのにワックスのような使い心地の新感覚ジェルワックス
ジェルの質感でふんわりスタイルを実現!
おしゃれ女子のかっこかわいいスタイル創りにもオススメです。
成分シリカ、ムルムルバター、ハチミツエキス、ダマスクローズオイル
シリーズロレッタ
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男性用
1個(240g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント
材質ボディ:樹脂
全長(mm)67.2
質量(g)1.0
最大径(Φmm)2.4
インク水性顔料(インキ)
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)3.5
規格20mm角×5枚入
適合温度(℃)‐20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能
容量(mL)420
引火点(℃)158
銅板腐食(a)試験:1
外観淡褐色透明ゲル
動粘度(mm2/s)3600(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量180g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.57MB) (0.36MB)
耐荷重(kg/cm2)11.5
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
手と環境に優しいアロエエキス保湿剤配合。
天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用
タイプスクラブ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
足裏の前部分にできたタコやうおの目をカバーし、それらの要因となる重圧や衝撃を和らげるパッドです。
材質エラストマー
質量(g)12(1個)
タイプ足裏パッド
寸法(cm)8.5×8×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
歯みがきデビューにオススメの歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。
有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と、食品にも使われる成分でできています。
歯の再石灰化を促進し歯質を強化する有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。
虫歯の原因となる酸を作らないキシリトール配合(配合糖類中97%)。
キシリトールの自然な甘さで、お子様が嫌がらずに使用できます。
研磨剤を使用していないので、乳歯を傷つけません。
発泡剤無添加で泡立たず、すみずみまでていねいにみがけます。
無着色・無香料・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。
成分湿潤剤:キシリトール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ポリグリセリル/粘結剤:キサンタンガム/pH調整剤:クエン酸ナトリウム/保存料:安息香酸ナトリウム
有効成分フッ化ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ジェルネイルが思いのまま自在に使い分ける5本セット。
ネイルの形やデザインにあわせて使いわけのできる5本セット。
セット内容オーバル#6×1本、スクエア#6×1本、スクエア#4×1本、スランテッド#2×1本、ポイント#0×1本
材質(毛)ナイロン毛
寸法(縦×横×奥行)(mm)256×幅89×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
中性タイプのサビ落とし。
ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等
対応材質金属部品、鉄
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
クリーミーでなめらかな描き心地。
ペンシルタイプジェルアイライナー。
優しい印象に。
成分トリメチルシロキシケイ酸、メチルトリメチコン、ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル、ポリエチレン、カルナウバロウ、ホホバ種子油、カミツレ花エキス、マカデミア種子油、セージ葉エキス、シア脂、ヒアルロン酸Na、スクワラン、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ジメチコン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、シリカ、BG、水、メチコン、水酸化Al、(+/-)酸化鉄、マイカ、酸化チタン
タイプジェルライナー チョコブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
クリーミーでなめらかな描き心地。
ペンシルタイプジェルアイライナー。
シャープな印象に。
成分トリメチルシロキシケイ酸、メチルトリメチコン、ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル、ポリエチレン、カルナウバロウ、ホホバ種子油、カミツレ花エキス、マカデミア種子油、セージ葉エキス、シア脂、ヒアルロン酸Na、スクワラン、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ジメチコン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、シリカ、BG、水、メチコン、水酸化Al、(+/-)酸化鉄、マイカ、酸化チタン
タイプジェルライナー ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル
適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質:ジェル充填CENELEC EN 50393. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイント. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイントは、シングルコア及びマルチコアのポリマーケーブル(0.6/1 kV)用にデザインされており、素早く簡単にジョイントを覆ってシールします。. 取り付けが容易 防湿及び防水保護 屋外及び直接埋没用途に最適(IP68) 完全な分岐機能 内蔵のストレインリリーフでジョイントデザインを強化 ラッチ式のコネクタブロックで取り付け簡単 ハロゲンフリー及び耐紫外線性あり 保管寿命は無限 環境に配慮. 用途:. 庭、街路、プールの照明 屋外機器の接続 - ポンプ、フィルタ、ガレージ扉開閉器、ラウドスピーカー、ドアインターホンシステム 氷結防止システム ケーブルダクト及びケーブルトレイ 小型の電気ボード保護
日本人のデリケートなお肌にも安心して使っていただける、マイルドピーリングジェル。
表皮を痛めることなく、なめらかな素肌に整え、様々な美容成分の効果を高めます。
香りもさわやかなほんのり柑橘系。
すべすべの肌触りをお楽しみください。
成分水、PEG-8、カルボマー、セトリモニウムクロリド、PEG-75、尿素、褐藻エキス、アロエベラエキス-1、ヒアルロン酸Na、リン酸アスコルビルMg、BG、エタノール、オレンジ油、ベントナイト、酸化鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
¥12,700
税込¥13,970
5日以内出荷
ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
サラサクリップボールペンは、ジェルインクなのでさらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
文字色(選択)黒、赤、青、金、銀、緑、ライトブルー、オレンジ、パープル、ピンク
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)
グリーン購入法適合
色(軸)ホワイト
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦6×横50
エコマーク認定番号15 112 026
ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。
ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
効果殺菌、除菌、消毒
成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。
種別指定医薬部外品
用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
【履歴書やエントリーシートに最適】
紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。
【なめらかな書き味】
エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
【クリアで鮮明な文字】
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
【汚れにくい速乾性】
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
商品タイプ本体
インクエナージェルインキ
色(軸)青
方式キャップ式
シリーズエナージェル
入数1本
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-40~120
主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エナージェルインキ採用。
軽く滑らかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書けて速記にも強く乾きも速い。
ビジネスシーンをサポートする多機能ペンです。
インク色黒・赤
材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー
質量(g)13
方式ノック式
本体寸法(mm)16×15×149
先端ボール径(mm)(ニードルチップ)0.5
芯硬度HB
インクエナージェルインキ
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色
色(軸)白
商品タイプ本体
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
アリの習性に対応したベイト剤です。高い喫食性と優れた伝播性を有しており、半透明・無臭のジェル状なので処理が目立ちません。
ヒアリに効果があります。アドビオンアントジェルは米国の試験にてヒアリに対する駆除効果があることが確認されています。
忌避性がなく、働きアリによって餌として巣に持ち帰られた有効成分が幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効果があります。
用途アリの駆除
容量(g)30
有効成分0.05w/w%インドキサカルブ
適合害虫ヒアリ、イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、オオズアリ
性状類白色、不透明 ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
剤形ベイト剤
利用場所屋内屋外両用
1箱(4本)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
【植物由来成分が、どんなメイクもさっと落とす】
柔らかなジェル状のクレンジングがメイクとスルッと馴染み、毛穴の中のしっかりメイクまで簡単オフ。
植物由来の洗浄成分がお肌の潤いは残し、余分な皮脂とメイク汚れを除去してくれます。
成分水、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、BG、グリセリン、ポリソルベート60、ペンチレングリコール、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、ダマスクバラ花油、ローマカミツレ花油、ラベンダー油、グリチルリチン酸2K、スクワラン、アカヤジオウ根エキス、シャクヤク根エキス、ビワ葉エキス、ハトムギ種子エキス、カルボマー、水酸化K、アスコルビン酸、リンゴ酸、レシチン、エタノール
種別店販用
形状ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
屋外木部の下処理剤。
特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。
灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。
灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。
臭いがなく生分解する環境性があります。
木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。
48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り
使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする
主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り
乾燥時間(時間)48以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
お肌の潤いを保ちながら、メイクやお肌の汚れ、古い角質を落としてくれます。さっぱりした軽いテクスチャーのクレンジングジェルです。
用途メイク落とし
形状ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
植物由来成分が、どんなメイクもさっと落とす
柔らかなジェル状のクレンジングがメイクとスルッと馴染み、毛穴の中のしっかりメイクまで簡単オフ。
植物由来の洗浄成分がお肌の潤いは残し、余分な皮脂とメイク汚れを除去してくれます。
成分水、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、BG、グリセリン、ポリソルベート60、ペンチレングリコール、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、ダマスクバラ花油、ローマカミツレ花油、ラベンダー油、グリチルリチン酸2K、スクワラン、アカヤジオウ根エキス、シャクヤク根エキス、ビワ葉エキス、ハトムギ種子エキス、カルボマー、水酸化K、アスコルビン酸、リンゴ酸、レシチン、エタノール
形状ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥10,600
税込¥11,660
5日以内出荷
チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能
仕様ガンタイプ、超速硬化
トラスコ品番324-2668
比重1.17
耐熱温度(℃)90
可使時間(分/25℃)3~6
硬化時間(分)60(25℃)
外観ジェル状
危険等級Ⅲ
色調淡黄色(混合後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分二酸化ケイ素
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ