92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。
用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 材質(表)耐寒配合PVC 厚さ(mm)0.35 質量(g)900(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100%
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。 スカイブルー 材質(裏)ポリエステル 材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上 種別サロペット 混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。 スカイブルー 材質PVC(塩ビ) 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。
用途現場・軽作業 材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き) 耐水圧(mm)20000 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。 スカイブルー 材質PVC(塩ビ) 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立
1着
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。ズボン裾カット調整可能。
用途水産業、漁業など。 仕様着脱式調整付サスペンサー、ズボン裾カット調節、尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り、膝裏補強付 材質PVC(塩ビ)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備 ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用 JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズM/L 付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー 質量(g)235 適合頭囲(cm)57~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。ズボン裾カット調整可能で、ブルゾンのフロント部分は厚手の手袋でも開閉しやすいです。大型スライドファスナー&マジック仕様。
用途水産業、漁業など。 材質PVC(塩ビ) 仕様大型スライドファスナー&マジック仕様、フード取外し可、二重前立、二重袖
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 種別パーカー 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
1着
10,700 税込11,770
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンウエアです。フロントはファスナーと全面マジックのダブルフラップ構造で防水機能をアップ。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1着
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
9,500 税込10,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。 クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。 ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。 SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。 内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。 ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。 3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。 シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。 衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。 ライトスモークシールド標準装備。
用途全排気量対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

通常フードと、ヘルメットを着用時でも使用出来るヘルメットフードをプラス。背中には夜間の視認性を高める反射テープ付き。逆水止めにより雨の侵入を防ぎます。
耐水圧(mmH2O)10000 寸法(奥行D×高さH)(mm)(通常フード)290×380、(ヘルメットフード)390×420 セット内容ジャケット 混率(%)表面/ポリ塩化ビニル100、裏面/ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
76 税込84
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レインスーツ モノタロウ 動画あり
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途- 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 性別男女兼用
1セット
特価
1,438 税込1,582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。
用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。 材質(表)耐寒配合PVC 厚さ(mm)0.35 質量(g)880(L) 加工高周波ウエルダー 材質(裏)ポリエステル100%
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。4段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。
用途最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート 適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時) 質量(kg)約4.4 規格SG規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×510~650×500(高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点まで) 適合車種22~27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません) 適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車は2歳以上を推奨とします)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~150 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g)184 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単3形乾電池×2本 測定精度±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能IP65 アズワン品番67-0336-21 測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番825-2652 材質ポリスチレン 寸法(mm)197×274 本体質量(g)約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番828-9066 材質ポリスチレン 本体質量(g)約118
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート 材質ポリスチレン 寸法(mm)210×297 本体質量(g)約83
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

進化したオールインワン。ライブの最前列にいるような臨場感。ダイナミックな音質。左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。あらゆる音楽ソースに対応。CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。スタイリッシュなデザイン。重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。かんたん操作。前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。
仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯 付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)50(待機時5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず 受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHz Bluetooth5 変調方式FHSS 対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ライカ ジオシステムズオートレベル
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り 望遠鏡:倍率24倍 最短合焦距離0.5 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能IP57(JIS保護等級7) スタジア比乗数:100/加数:+10 円形気泡管感度(mm)10’/2 本体寸法(mm)190×120×120 質量(kg)1.6 作動温度(℃)-20~50 対物レンズ有効径(mm)36 視界 仕様焦点鏡:十字線
1セット
83,980 税込92,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。気泡管:より正確なアライメントと読み取りを補助。アンチストロボ機能:現場で作業に関係ない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。搭載された12cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光できます。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])受光可能:300~1000 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±1、2、3 連続使用時間(時間)約50 受光幅(mm)120
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m)0.05~200 仕様360°(チルトセンサー) 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 出力形式JPEG
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様倍率:28×
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様正像式 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5°
1セット
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○ セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)143×58×29 測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4 質量(g)198※電池含む 公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3 使用温度範囲(℃)-10~50 精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2° 対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代) 測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時 保護等級IP65耐じんあい、耐噴流 インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0 メモリー30件 測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm レーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合] 保存温度範囲(℃)-25~70 レーザークラス2 通信可能距離(m)Bluetooth:10 レーザー635 nm、< 1 mW サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:400 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
1セット
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32× レンタル日数(日)5 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
56,900 税込62,590
3日以内出荷

デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5 連続使用時間(時間)約50 機能アンチストロボ:あり 防塵防水性能耐水性:IP67 受光距離(m)直径:1350 受光幅(mm)120
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ライカ ジオシステムズ回転レーザー受光器 Rod Eye 120G
Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。
用途ライカ回転レーザーRugby 640G用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 範囲(mm)数値読み取り:±35 精度(mm)検出:±1、2、3 音量3(ミュート含む) 連続使用時間(時間)約50 受光距離(m)直径:400 受光幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX700タイプは、水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。X/Y軸の勾配をフルオートでデジタル表示:進入路、傾斜路、道路、駐車場などの工事に最適。
用途水平垂直基準出し作業、フルオート2軸勾配。デジタル表示機能を利用し進入路、傾斜路、駐車場などの工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
559,800 税込615,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±5° 作動範囲リモコン/直径:200m
1セット
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)