11,763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒットマンルアーズジグ
ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

青物狙いやタチ魚釣りにも抜群の効果。後部中心に設定されたボディを鮮やかな反射光を生むクラッシュレーザーシートで武装し、シャープな操作性と高い集魚力で優れた釣果を生み出す、本格のバーチカル & スイミングジグです。高反射ホログラムシート採用
1個
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,789 税込9,668
9日以内出荷

ヒットマンルアーズジグ
活性を上げたのはボルテックスホール。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

タックルハウスタイジグ TJ150
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。 長さ(mm)92 質量(g)150 タイプジグ フック別売 リングタイプ別売
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP。タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)99 色数24 自重(g)(標準)150
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)面出しジグ Sキット
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)52.6
1セット
459 税込505
当日出荷

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールとエアロスリット波板形状3次元ボディー。
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

牙を制するメタルジグ。落ちてくるベイトに機敏に反応する太刀魚。その習性を最大限に利用する釣り方として、メタルジグはとても有効的です。太刀ジグでは、比重の軽い亜鉛を採用しました。水を基準にして鉛の比重は11、亜鉛は7と軽い素材になります。この軽さをいかして、太刀魚のいるレンジをゆったりとフォールすることでアピール度を増し、バイト率を高めることを可能にしました。発光する物に対しても太刀魚は敏感なため、グロー系を中心に、フルグローや明滅効果の高いゼブラ系を取り入れたカラーラインナップとなっております。牙系に付き物なラインブレイクを防ぐため、ワイヤーアシストを標準装備。太刀魚を攻める事に死角の無い太刀ジグが完成しました。
タイプSinking
1個
899 税込989
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 本体質量(g)約1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45 口幅(mm)38 開き幅(mm)最大/39
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質FC300 仕上研削仕上
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スロージギング対応 青物タチパターン必須。 【タチウオパターンとは】小型のタチウオを捕食する青物を、タチウオを模したシルバーのロングジグで狙う釣り方。 他にもサゴシや太刀魚が釣れます。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ショアジギング専門。限られたチャンスをものにするために信頼して投げ続けられるショアジギング専門ブランド〈クロスライド〉。 そのこだわりのポテンシャルが、ショアジギングの世界を一新します。曲がりに強い高強度超硬合金「ヘビィーメタル」を採用することで、剛性はそのままに、薄くすることに成功しました。薄型だから軽くシャクれます。キレのあるスライドアクションと独自の断面形状による安定したフォール姿勢が、ターゲットをバイトに持ち込みます。早掛けの定番、ゲキサスを標準装備。 刺さり重視のワイドゲイプ形状なのでスムーズに大型青物の顎を貫きます。
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。 スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止! スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。
主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム等の柔らかい素材へのプリントを実現するプライマー。このプライマーを塗ったゴム材を折り曲げてもプライマひび割れることなくゴム材に追従します。 柔らかいインクを用いればインクが捲れる事はなく。硬いインクを用いればひび割れはしますが剥がれる心配はありません。
クリア(透明) 主成分トルエン、n-ブタノール 仕様タック感:べたつき無 適合材ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
欠品中

接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。 PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。
クリア(透明) 主成分トルエン、キシレン 仕様タック感:べたつき無 適合材PP・PE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー、付着性 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。 インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
迷彩 サイズフリー 材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付 厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

吸い付くようなフィット感。
用途防寒手袋、革手袋、軍手の中にはめる手袋 OD(国防色) サイズフリー 入数(双)1 材質ナイロン/スパンテックス
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の甲メッシュで通気性抜群! 牛本革製・豚本革製 天然皮革で手になじみやすい!
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ドライブ・サバイバル・その他 迷彩 サイズフリー 材質本体:綿/手のひら:塩化ビニール(滑り止め加工付き)
1個
529 税込582
当日出荷

マグスイッチマグジグ
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。治具の下向きのクランプ力が向上させます。マグネットONの時には強力な磁力で強い吸着力を発揮するが、マグネットOFFの時はカンタン・スムーズに切り離しができる画期的なマグネットです。
用途木工作業、溶接時の治具など様々なツール固定に。 トラスコ品番441-9230 幅(mm)39 高さ(mm)49 奥行(mm)25 吸着力(N)270
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。 ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm 材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分) ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ヒットマンルアーズジグ
中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,449 税込10,394
当日出荷