93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)80 材質バイメタル 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数24 シャンク形状兼用タイプ
1セット(5枚組)
999 税込1,099
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷


ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B ステン用 材質BM(バイメタル) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
459 税込505
当日出荷

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 刃厚(mm)1 切断方法直線切断
1シート(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 刃厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 切断タイプ:直線切断
1シート(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄工・ステンレス用のジグソー刃です。バイメタルで折れにくく長寿命です。軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断に適しています。
用途鉄工・ステンレスの切断。 入数(本)5
1パック
1,698 税込1,868
3日以内出荷

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

エスコジグソー
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース アズワン品番65-2234-76
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
419 税込461
翌々日出荷

仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状T型
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)83 刃形波刃 有効長(mm)50 刃厚(mm)0.9
1シート(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。 全長(mm)80 仕様BMステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー7 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5247 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数24 切断能力(mm)(アルミ)1~6 切断能力(mm)軟鋼板0.1~3 切断能力(mm)非鉄金属0.1~3 切断能力(mm)プラスチック1.5~6 切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3 切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用 切断対象鉄工、ステンレス 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス1~2 切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
鉄工用 高速切断用薄刃タイプ 角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途鉄工・ステンレス 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 1インチ当たり山数24
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。 仕様B 5本組 材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼) 切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24 タイプB524T 取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数18
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6 適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
879 税込967
当日出荷

1セット(2枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数14 タイプB514T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-66
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
1パック(2枚)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~) 全長(mm)92.2 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数14
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)