88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。 材質ハイス鋼 シャンクT
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革 有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D 品番B-K 切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:5 1インチ当たり山数-
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚×10箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。 木工作業。 質量(g)15 質量(g/枚)3
1パック(5枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
319 税込351
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.5 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
1パック(2本)
419 税込461
翌日出荷

木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6 適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
879 税込967
当日出荷

有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D 1インチ当たり山数3
1箱(3個)
3,498 税込3,848
当日出荷

Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
1パック(2本)ほか
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用 仕様100mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(合板)5~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
459 税込505
当日出荷

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5247 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数24 切断能力(mm)(アルミ)1~6 切断能力(mm)軟鋼板0.1~3 切断能力(mm)非鉄金属0.1~3 切断能力(mm)プラスチック1.5~6 切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3 切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
翌日出荷

1箱(5枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 質量(g)45
1セット(5枚)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷

鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷

木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
229 税込252
翌日出荷

1組(5枚×10箱)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。 背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に 全長(mm)115 有効刃長(mm)95 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.45 質量(g)34 山数8/11 切断能力(mm)木材2.5~50 切断能力(mm)プラスチック2.5~50 切断能力(mm)合板2.5~50 切断能力(mm)接着集合材2.5~50 切断能力(mm)アクリル2.5~50
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用 仕様90mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(合板)5~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
229 税込252
翌日出荷

鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷

刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。 隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に 全長(mm)100 有効刃長(mm)75 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.45 質量(g)30 山数10 切断能力(mm)合板4~30 切断能力(mm)積層材4~30
1セット(5枚)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用 仕様90mm×10山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(FRP材)2~20 切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
全長(mm)90 トラスコ品番342-0981 材質刃物鋼(SK) タイプ兼用型 山数12 適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他 切断能力(mm)新建材:3~50 適合材新建材用
1箱(5枚)
479 税込527
8日以内出荷