研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥349
税込¥384
翌日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥249
税込¥274
翌日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B木工円切用
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~25
1インチ当たり山数6
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様75mm×18山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切仕上げ用。
全長(mm)76
仕様円切仕上げ
切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~20
1インチ当たり山数12
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状Bタイプシャンク
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等
被削材木材、合板材、角材、等
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃
切断対象木工
適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質SK材
形状(取付)Bタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)16
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
木工用。研磨刃付+両サイドテーパー加工。曲線カットとくりぬき作業に
仕様SK(合金鋼)75mm×18山
切断能力(mm)木板/3~30、化粧板/20以下
商品番号1008240
アズワン品番64-4062-70
取付厚(mm)1.2
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)76
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~25
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B 木工円切
切断能力(mm)木工円切:4.0~50
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。
仕様B 5本組
材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)
切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。
全長(mm)80
仕様Sー1
材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼
切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35
1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
1枚(5枚)
¥580
税込¥638
翌日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
当日出荷
1枚(2枚)
¥435
税込¥479
翌日出荷
1枚(2枚)
¥330
税込¥363
翌日出荷
木工用M-1102、木工円切り用M-1104、合板用M-1105、新建材用M-1106、鉄工用M-1107
1セット(5本組)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書
材質ABS・スチール
ストローク(mm)16
質量(g)1040(バッテリー込)
タイプブレード:Bタイプ
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間6ヵ月
充電時間(分)約60
最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3
サイズ(mm)200×125×65
ストローク数(min-1)500~2200
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器対応:LBC-1015B
1個
¥6,983
税込¥7,681
10日以内出荷
ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。
入数(本)5
1パック
¥939
税込¥1,033
当日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。
材質SKH(ハイス鋼)
全長(mm)60
山数(インチ当り)14
切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。
材質ハイス鋼
シャンクT
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
関連キーワード
1
2
次へ