ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
木工用M-1102、木工円切り用M-1104、合板用M-1105、新建材用M-1106、鉄工用M-1107
1セット(5本組)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
1個
¥739
税込¥813
欠品中
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に
全長(mm)115
有効刃長(mm)95
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)34
山数8/11
切断能力(mm)木材2.5~50
切断能力(mm)プラスチック2.5~50
切断能力(mm)合板2.5~50
切断能力(mm)接着集合材2.5~50
切断能力(mm)アクリル2.5~50
ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。
材質SKH(ハイス鋼)
全長(mm)60
山数(インチ当り)14
切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B木工円切用
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~25
1インチ当たり山数6
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
当日出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。
クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。
使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。
ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等
被削材木材、合板材、角材、等
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に
全長(mm)100
有効刃長(mm)75
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)30
山数10
切断能力(mm)合板4~30
切断能力(mm)積層材4~30
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12
適合機種日立・リョービ・B&D兼用
材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B 木工円切
切断能力(mm)木工円切:4.0~50
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
木工用。研磨刃付+両サイドテーパー加工。曲線カットとくりぬき作業に
仕様SK(合金鋼)75mm×18山
切断能力(mm)木板/3~30、化粧板/20以下
商品番号1008240
アズワン品番64-4062-70
取付厚(mm)1.2
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
特殊材料用。
発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用
有効刃長(mm)220
全長(mm)250
厚さ(mm)1.6
切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用
全長(mm)117
刃形研磨刃
有効長(mm)91
切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50
1インチ当たり山数11
関連キーワード