35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全長(mm)85 有効長(mm)60 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状T型
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



全長(mm)100 刃厚(mm)1 ブレードNo.123X 主要切断材料鉄材 ピッチ(山数/inch)10~21 アズワン品番64-7053-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。 入数(本)5
1パック
939 税込1,033
当日出荷


ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EJS183-JP EVOジグソーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速 付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合(ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番440-4564 適合本体EVO183 質量(kg)0.5 タイプジグソー 切断能力(mm)(パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 取付け方法(刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム最大5 切断能力(mm)軟鉄板最大10 ストローク長(mm)13 適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規 替刃仕様Bタイプのみ 質量(kg)1.7 トラスコ品番327-7526
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用 切断対象鉄工、ステンレス 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5~3 切断能力(mm)非鉄金属1.5~6 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス1~2 切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃 曲線切断用 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~25 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)合成樹脂2~25
1パック(2枚)
849 税込934
当日出荷

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)SJS-400用替刃鉄工用5本組
新興製作所の変速ジグソーSJS-400 SJS-350 SJS-350A用・替刃・鉄工用です。
用途鉄工の切断にご使用ください。 適合機種SJS-350・350A・400 全長(mm)85 有効長(mm)67 刃厚(mm)1.05
1袋(5本)
869 税込956
当日出荷

用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに 材質本体:ナイロン(プラスチック箇所) サンドベージュ 定格電圧AC100V 消費電力480W 電源コード(m)約2 周波数50Hz・60Hz 機能オービタル:三段階 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用 切断能力(mm)木工最大65 切断能力(mm)鉄工最大6
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)
RoHS
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-3815 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
429 税込472
4日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。インチあたりの歯数 = 21。歯ピッチ = 1.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。RS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。 標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。軟鋼、アルミ、銅に最適です。 ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属、木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 12。歯ピッチ = 2.1mm。パック数 = 5。ブレード材質 = Bi-metal。バイメタル = あり。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属、木材。カット長さ = 105mm。インチあたりの歯数 = 5 → 10。歯ピッチ = 2.4 - 5mm。パック数 = 5。ブレード材質 = Bi-metal。バイメタル = あり。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

1セット(2枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷