折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
消費電力(W)720
切断能力(mm)木材160
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク(mm)26
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N
材質ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)231×218×80
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2芯・1.8
質量(kg)1.5(コードを除く)
付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)
全長(mm)92.2
幅(mm)9.2
刃厚(mm)0.9
山数18
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)
全長(mm)92.2
幅(mm)9.2
刃厚(mm)0.9
山数14
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数10
タイプB680T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥319
税込¥351
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。6山
用途硬質木材仕上・高速切断(9.5~44.5mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)8.2
刃厚(mm)1.5
山数6
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)92
刃形波刃
有効長(mm)67
刃厚(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ:直線切断
ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。
【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】
ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業
材質超硬
全長(mm)83
刃形-
有効長(mm)59
刃厚(mm)1
切断方法直線切断
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)83
刃形波刃
有効長(mm)50
刃厚(mm)0.9
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。10山
用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)8.2
刃厚(mm)1.5
山数10
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)
全長(mm)92.2
幅(mm)9.2
刃厚(mm)0.9
山数24
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。32山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~1.6mm厚)
全長(mm)92.2
幅(mm)9.2
刃厚(mm)0.9
山数32
タイプB332T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-65
1パック(5本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数14
タイプB514T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-66
1パック(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)0.9
山数24
タイプB524T
取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
用途アルミ(4.8~15.9mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数8
タイプB408T
取付方式ワンタッチ
1パック(5本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。
全長(mm)80
仕様Sー7
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500
ストローク幅(mm)25
質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)
能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80
機構オービタル4段(なし・1~3)
角度調整範囲左右最大45°
バッテリー電圧(V)18
取付可能厚(mm)0.8~1.6
最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10
振動3軸合成値(m/s2)4
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ