折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5247
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数24
切断能力(mm)(アルミ)1~6
切断能力(mm)軟鋼板0.1~3
切断能力(mm)非鉄金属0.1~3
切断能力(mm)プラスチック1.5~6
切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3
切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止
全長(mm)105
切断有効長さ(mm)77
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
タイプBタイプ木材用
型番BR-13
切断能力(mm)木材合板5~60
1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用
仕様100mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.5
タイプボッシュ
切断能力(mm)(新建材)3~50
切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
¥389
税込¥428
欠品中
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5246
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数14
切断能力(mm)(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板2~5
切断能力(mm)木材2~
切断能力(mm)非鉄金属2~5
切断能力(mm)プラスチック3.0~30
切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)85
有効長(mm)60
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)45
日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。
適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタル
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に
全長(mm)100
有効刃長(mm)75
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)30
山数10
切断能力(mm)合板4~30
切断能力(mm)積層材4~30
熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断
トラスコ品番835-6099
材質超硬、SKS
質量(g)10
2018年トラスコ掲載ページ5 0884
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。
タイプB(ジグソー刃)
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚
切断能力(mm)アルミ板20
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
トラスコ品番422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12
適合機種日立・リョービ・B&D兼用
材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード