商品豆知識
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
関連キーワード