商品豆知識
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。
付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ
質量(kg)1.6
周波数(Hz)50/60
電流(A)4.7
電圧(V)100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
切断能力(mm)木材55
絶縁種別回二重絶縁
ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)
切断能力(mm)アルミニウム5
定格時間20分
傾斜角度(°)0~45
ストローク数(min-1)800~2800
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)軟銅板3
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
関連キーワード