「ジムロート 冷却器 柴田科学」の検索結果
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
タイプジムロート
アズワン品番1-4372-01
仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)25
摺合せ上・下部:24/40
1個
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24
下部(SPC)SPC-24
材質ほうけい酸ガラス
コック無し
共通摺合せ寸法(TS)24/40
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-24
コック下の管は外径Φ8です。
C16
1個
¥30,690
税込¥33,759
3日以内出荷
コック下の管は外径Φ8です。
C15/35
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
材質硼珪酸ガラス-1
ゴム止め(mm)Φ8
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷