39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワン品番1-4322-01 仕様300mm 材質硼珪酸ガラス-1 外径(Φmm)35 筒長(mm)300 アダプタサイズΦ20×70mm 脚(mm)Φ12×110 ゴム止め(mm)8
1個
16,236 税込17,860
17日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 コード200500 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25 アズワン品番65-0569-97
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷




SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロート
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)480 上部内径(mm)17
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロート
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス タイプジムロート
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格100mm、TS15/25 アズワン品番65-0583-38 メーカー商品コード271300
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:663-0360●※受注製作品 アズワン品番65-8675-72
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:663-0450●※受注製作品 アズワン品番65-8675-73
1個
24,980 税込27,478
33日以内出荷

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300 冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)35 吸引口外径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:200●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-200 アズワン品番65-8664-44
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-100 アズワン品番65-8664-42
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-150 アズワン品番65-8664-43
1個
20,980 税込23,078
欠品中

SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
20,889 税込22,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
1本
30,492 税込33,541
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)