24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称ジメチルスルホキシド 特級 等級特級 化学式(CH3)2SO 濃度(%)≧99 比重d≒1.10 化学組成(CH3)2SO 危険等級 アズワン品番2-3127-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量78.14 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-68-5 別称DMSO
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称DMSO、Dimethyl sulfoxide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式(CH3)2SO 濃度(%)≧99 比重d≒1.10 化学組成(CH3)2SO 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 平均分子量78.14 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-68-5 別称DMSO
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)1 名称ジメチルスルホキシド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 残液量(mL)0.01
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称N,N-ジメチルホルムアミド 特級 等級特級 化学式HCON(CH3)2 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-17 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)
1,698 税込1,868
10日以内出荷

名称DMF、N,N-Dimethylformamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式HCON(CH3)2 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15-AC
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01 仕様EOG滅菌済 材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)15 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐圧(bar)6.0 穴径(Φμm)0.2
1パック(50個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
規格DMSO含有、血清不含 保管環境冷蔵
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称N-Methyl-2-pyrrolidone 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3NC4H6O 濃度(%)≧99 比重d≒1.03 化学組成CH3NC4H6O 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-46 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、肝臓、肺、骨髄) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量99.13 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号872-50-4 別称NMP
1本(500mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級 等級特級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番2-3127-26 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称N,N-Dimethylacetamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3CON(CH3)2 比重d≒0.94 化学組成CH3CON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 平均分子量87.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号127-19-5 別称DMAc
1本(500mL)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含 保存環境冷暗所(2~10℃) 使用期限製造から2年間
1個(20mL)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性 成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷

高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)4 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)0.07 メンブレン再生セルロース 穴径(Φμm)0.45 残液量(mL)0.005
1箱(50個)
7,798 税込8,578
当日出荷

名称テトラヒドロフラン 特級 等級特級 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

名称Tetrahydrofuran 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)RC/NY
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
1箱(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト (R) RC/NY
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。 水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
材質RC膜/容器PP フィルター直径(Φmm)25 アズワン品番61-8015-43
1箱(50個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。
仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等 材質熱可塑性エラストマー樹脂 滅菌EOG(55℃・1時間) 適合温度(℃)-80~+120 印刷方式熱転写 コア外径(mm)25.4
1巻(1000枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)