名称ジメチルスルホキシド 特級
等級特級
化学式(CH3)2SO
濃度(%)≧99
比重d≒1.10
化学組成(CH3)2SO
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量78.14
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-68-5
別称DMSO
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称DMSO、Dimethyl sulfoxide
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)2SO
濃度(%)≧99
比重d≒1.10
化学組成(CH3)2SO
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量78.14
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-68-5
別称DMSO
名称N,N-ジメチルホルムアミド 特級
等級特級
化学式HCON(CH3)2
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.95
化学組成HCON(CH3)2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-17
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量73.09
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号68-12-2
別称DMF
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
名称DMF、N,N-Dimethylformamide
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HCON(CH3)2
比重d≒0.95
化学組成HCON(CH3)2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)
平均分子量73.09
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号68-12-2
別称DMF
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
規格DMSO含有、血清不含
保管環境冷蔵
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
メンブレン再生セルロース
残液量(mL)0.01
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含
保存環境冷暗所(2~10℃)
使用期限製造から2年間
名称酢酸カリウム
等級一級
化学式CH3COOK
濃度(%)96
化学組成CH3COOK
アズワン品番89-0065-84
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量98.14
CAS登録番号127-08-2
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
名称トリクロロエチレン
等級一級
化学式ClCH:CCl2
濃度(%)≧99
化学組成ClCH:CCl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0067-24
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量131.39
PRTR法特定第1種
CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍
品名ラボバンカー1
タイプ血清
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
名称N,N-Dimethylacetamide
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3CON(CH3)2
比重d≒0.94
化学組成CH3CON(CH3)2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量87.12
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号127-19-5
別称DMAc
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂
特性強力
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
色無色透明
タイプ速乾
比重(20/4℃)1.465
沸点(℃)87.2
融点(℃)-86.4
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
オートクレーブ滅菌が可能です。
DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01
仕様EOG滅菌済
材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)15
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)1.7
耐圧(bar)6.0
穴径(Φμm)0.2
1パック(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
名称N-Methyl-2-pyrrolidone
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3NC4H6O
濃度(%)≧99
比重d≒1.03
化学組成CH3NC4H6O
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-46
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、肝臓、肺、骨髄)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量99.13
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号872-50-4
別称NMP
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)4
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)0.07
メンブレン再生セルロース
穴径(Φμm)0.45
残液量(mL)0.005
1箱(50個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。
仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等
材質熱可塑性エラストマー樹脂
滅菌EOG(55℃・1時間)
適合温度(℃)-80~+120
印刷方式熱転写
コア外径(mm)25.4
関連キーワード