ポカリスエットをまとめてつくれます。
タイプ13リットル用
コード42493907
アズワン品番65-0395-10
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用
色ブルーグレー
口径(Φmm)148
機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー
保温効力(℃)72以上(6時間)
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度9度以下(6時間)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6
仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
容量(L)10
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)(約)240×280×高さ425
収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ365
保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間)
保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真空二重構造で冷たさ長持ち。直飲み・注ぎ飲みができる2WAYタイプ。大きな氷も入る広口タイプ。大型ハンドルで持ち運びに便利。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン・ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×180×250
保冷効力(℃)10以下(6時間)
水の運搬・保管・注ぎをこれ一台で。持ち運び、収納に便利な伸縮タイプ。丸みがあって、にぎりやすい取っ手。水が簡単に出せるコック付き。内容量が一目でわかる半透明タンク。災害時の水確保にも使えます。抗菌仕様。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
質量(g)約220
容量(L)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×250×350(15L時)
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
収納時寸法(cm)約幅310×奥行270×厚さ60
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
スポーツドリンク対応。操作しやすい大きなロックリング。開閉ボタンをプッシュでオープン。衝撃に強い底キャップ。持ちやすい形状。氷も楽々で洗いやすいい。
材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色ブルー×ブラック
容量(mL)3000
質量(g)1334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×390
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スポーツドリンク対応。操作しやすい大きなロックリング。開閉ボタンをプッシュでオープン。衝撃に強い底キャップ。持ちやすい形状。氷も楽々で洗いやすいい。
材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色ブルー×ブラック
容量(mL)2200
質量(g)1175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×350
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スポーツドリンク対応。操作しやすい大きなロックリング。開閉ボタンをプッシュでオープン。衝撃に強い底キャップ。持ちやすい形状。氷も楽々で洗いやすいい。
材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色ブルー×ブラック
容量(mL)1800
質量(g)1055
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×305
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色ネイビー
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができる。
蛇口の汚れやホコリ等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利。
別売の「M-8670 ウォータータンク用スタンド」と組み合わせて使えます。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
色オリーブ
防災・登山用に便利な折りたたみ式水タンク。
容量(L)6
材質ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(cm)32×35.5、使用時:24×35.5×底面15.5
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
日常使いのグラスや置き場所に困るジャグボトルなどをサッと干せます。キッチンカウンターの上やシンク周りに置きやすいスリム設計
で2段のトレー付き水切りラック!よく使う哺乳瓶などをシンク周りで乾かせて便利。下段は高さがあるのでタンブラーなどもサッと取
り出せます。トレーは接触面が少なく浮いているので衛生的です。本体とトレーは分解可能なので洗って清潔に保てます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ABS樹脂
質量(g)約900
備考-
耐荷重(kg)約4(上段・下段各約2)
適合サイズ2L以下のジャグボトル、タンブラー、冷水筒、マグボトル、哺乳瓶、グラス・マグ等
耐熱温度(℃)トレー:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×12×19.3
内寸(cm)トレー:約W35×D11 上段から下段までの距離:約16
防災・登山用に便利な水タンク
容量(L)10
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
氷を長時間キープ
用途便利な持ち手が付いているため、持ち運びが簡単。氷を運ぶ際や移動中でも手軽に使用できます。アウトドアシーンにぴったりのコンパクトさです。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
寸法(mm)(約)127×127×267
色メタリックグレー
区分新品
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
シンクの左右に設置可能!開口部が広いので2Lジャグボトルや冷水筒も立て掛けて乾燥できるシンク中の水切りスタンド。シリ
コーンの滑り止めでぐらつきを防止。ボトルをキズつけないシリコーンクッション付き。
付属品滑り止め×2 クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン
質量(g)約450
備考設置可能なシンク:奥行き約39~50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。
耐荷重(kg)約4
適合サイズ2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×9.5×11
内寸(cm)収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7
小さな工夫が地味にいいウォータータンク。スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。乾かしやすさにも地味に配慮しています。
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ
材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE
質量(g)(総質量)約550
容量(L)(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
小さな工夫が地味にいいウォータータンク。スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。乾かしやすさにも地味に配慮しています。
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ
材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE
質量(g)(総質量)約550
容量(L)(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(部品)ポリプロピレン
フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。
用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
色黒
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345
材質(部品)ポリプロピレン
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
材質(フタ)SUS304
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ