ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合注文コード:70335274、75090444
材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39
溝幅(mm)8(最狭部)
溝深さ(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質合成ゴム
色ブラック
質量(g)240
寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキアタッチメント サイド用
モノタロウ
¥819
税込¥901
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)50×37
質量(g)360
材質PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19
内寸法(mm)122
質量(g)約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。
ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。
出来る限り高さを抑えた設計になっています。
FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg)1.25
ケース寸法(mm)180×170×60
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)60×54
溝幅(mm)13
質量(g)465
付属品スナップピン
材質ポリアミド
溝深さ(mm)22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC
寸法F(mm)57.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)30
表面処理本体:ユニクロメッキ
ストッパーなし
寸法J(mm)60
寸法G(mm)17
寸法K(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質合成ゴム
質量(g)約370
適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
材質ゴム
質量(g)250
本体寸法(mm)Φ130×17
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
関連キーワード