カテゴリ

  • 物流用品(32)
    • 固定ベース(12)
    • 足場板(3)
  • 機構部品(8)
    • アジャスターボルト(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • アウトリガーベース(1)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「ジャッキベース」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ布製タイヤチェーン「スノーソック」ファミリー・ライフ
4,598税込5,058
1組
12日以内出荷
ジャッキアップ不要で楽々装着!布製タイヤチェーン特殊構造で積雪や凍結時の路面をがっちりグリップ!軽量で振動が少なく、ガチャガチャと音がしないので快適に運転ができます。一級自動車整備士監修軽量約1kg路面凍結時や積雪時の備えに!取り付け方はとってもカンタン!1.本製品を広げる、2.タイヤの上側から被せる、3.車を少し前進させ、残りの部分をしっかり被せる、4.全体の形を整えて完成軽量で持ち運びも楽々!作業用手袋付きS:横約39~80cm、縦約37cmM:横約42~85cm、縦約42cmL:横約47~88cm、縦約42cmXL:横約47~92cm、縦約43cm手洗いOK!
セット内容タイヤ2本分、専用収納ケース材質ブラック
EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプカップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY
19,980税込21,978
1セット(2枚)
5日以内出荷
イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ日本チェーン規制適合品イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)布がタイヤにフィットし一体感アップ リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ) また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(0.72MB)
ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジャッキベース 2-4t車用JB(日本ボデーパーツ工業)
4,590税込5,049
1個
3日以内出荷
用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック関連資料チラシ(0.69MB)
ジャッキダッコ 乾産業ジャッキダッコ乾産業
449税込494
1個
5日以内出荷
ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
パイプジャッキベース タカミヤパイプジャッキベースタカミヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
自在ジャッキベース エスコ自在ジャッキベースエスコ
4,620税込5,082
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
ジャッキベース エスコジャッキベースエスコ
3,080税込3,388
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140
ジャッキピロー アラオジャッキピローアラオ
259税込285
1枚
当日出荷
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
足場ジャッキ用ルーフベースα アラオ足場ジャッキ用ルーフベースαアラオ
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。
用途下屋用。適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会トラスコ品番489-8206材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂厚さ(mm)35タイプ140角用品名ルーフベースα 140角用縦(mm)200横(mm)600
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着にサイドジャッキアップ専用ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。アズワン品番65-3903-47
枡避け養生プレート 2枚セット グリーンクロス枡避け養生プレート 2枚セットグリーンクロス
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷
配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。長さ(mm)700メタル(シルバー)対応140角、120角
ジャッキピロー 100枚セット グリーンクロスジャッキピロー 100枚セットグリーンクロス
34,980税込38,478
1セット(100枚)
5日以内出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。ピンク系対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード縦(mm)(クッション部)150、(外装)190横(mm)(クッション部)150、(外装)190
ハンドルカバー 20個セット グリーンクロスハンドルカバー 20個セットグリーンクロス
13,980税込15,378
1セット(20個)
5日以内出荷
ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
用途ジャッキベースのハンドル養生に。長さ(mm)80幅(mm)240厚さ(mm)40黄色直径(Φmm)(はめ込み部)25
10tケーブルジャッキ一式 IKURATOOLS(育良精機)10tケーブルジャッキ一式IKURATOOLS(育良精機)
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
かんたん君ワンタッチチェーン商用車 マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車マルエヌ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラマルエヌ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
パイプジャッキベース タカミヤパイプジャッキベースタカミヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
レベルベース ケーマックスレベルベースケーマックス
24,980税込27,478
1箱(4個)
5日以内出荷
140/120兼用 足場部材を組んだ際、ジャッキベースの端部しか掛からない不安定な場所に仕様する。
寸法(mm)250×146
自在ジャッキベース 平和技研自在ジャッキベース平和技研(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1式(5個)
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ロングジャッキベース 平和技研ロングジャッキベース平和技研
10,980税込12,078
1式(4個)
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ジャッキベース 認定品 平和技研ジャッキベース 認定品平和技研(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
予約販売
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
モノシステム アンダーベース 光洋機械産業モノシステム アンダーベース光洋機械産業
689税込758
1枚
予約販売
ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)110最低高さ(mm)80耐荷重(kN)100
60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
足場ジャッキ用 ルーフベースα アラオ足場ジャッキ用 ルーフベースαアラオ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
熱による相手方への付着がありません ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます
用途下屋用。
Wベース ケーマックスWベースケーマックス
16,980税込18,678
1ケース(50個)
5日以内出荷
高い強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
グレーサイズ140/角用
Vベース ケーマックスVベースケーマックス
21,980税込24,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
グレーサイズ140/角用
JBハンドルカバー ケーマックスJBハンドルカバーケーマックス
26,980税込29,678
1ケース(120枚)
5日以内出荷
ジャッキベースのハンドルによる怪我防止に役立つ発泡養生材。
仕様ジャッキベース用
Gベース ケーマックスGベースケーマックス
21,980税込24,178
1ケース(100枚)
6日以内出荷
高いグリップ力を持つジャッキベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。
仕様140角用グレー
Fプレート ケーマックスFプレートケーマックス
19,980税込21,978
1ケース(45枚)
5日以内出荷
最高レベルの強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験3tクリア。全方向スタッキング可能。
グレー仕様140角用
パイプジャッキベース400 タカミヤパイプジャッキベース400タカミヤ
9,998税込10,998
1箱(6個)
当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400高さ(mm)45~295
クサビ式足場用ジャッキベース 光洋機械産業クサビ式足場用ジャッキベース光洋機械産業
2,198税込2,418
1本
予約販売
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
パイプジャッキベース450 タカミヤパイプジャッキベース450タカミヤ
12,980税込14,278
1箱(6本)
4日以内出荷
80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
(75299)ジャッキ ホルダ ベース トヨタ(75299)ジャッキ ホルダ ベーストヨタ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら