20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm)0.4~4.7 寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用 全長(mm)270 質量(g)615 セット内容マンドレル4M、5M付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0 全長(mm)約270
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945 種別ハンドナッター 全長(mm)275 質量(kg)0.6 適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
1パック(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等 付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁) トラスコ品番124-0358 質量(kg)1.74 ケース寸法(mm)185×310×40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)